Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TOUGH GUY 1VAG2 ívelt karcos kefesorok 3 x 7 rozsdamentes acélból - 5 csomag | AB3RWC

TOUGH GUY 1VAG2 ívelt karcoló ecsetsorok 3 x 7 rozsdamentes acél – 5 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB3RWC Modell: 1VAG2
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
€14.11 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarcolás ecset
Sörték anyagaRozsdamentes acél huzal
Kefe hossza1.5 "
Ecset szélessége5 / 16 "
Színkódoló rendszerNem
Fogantyúhossz7"
FogantyúMűanyag
Fogantyú típusaÍvelt
Sorok számaX 3 7
Teljes hossz7.125 "
Vágás hossza1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)11.94
Hajó hossza (cm)30.99
Hajószélesség (cm)21.84
HS-kód9603908050
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellVágás hosszaSörték anyagaKefe hosszaEcset szélességeFogantyúhosszFogantyúFogantyú típusaTeljes hosszPkg. Menny.Ár
TOUGH GUY 1VAF4 ívelt karcos kefesorok 3 x 19 rozsdamentes acél huzal | AB3RVV 1VAF41.125 "Rozsdamentes acél huzal--13.75 "WoodÍvelt-1€8.53
TOUGH GUY 1VAF5 ívelt karcoló ecsetsorok 3 x 19 rozsdamentes acélhuzal | AB3RVW 1YTT4 1VAF51"Rozsdamentes acél huzal--13.75 "WoodÍvelt-1€8.08
TOUGH GUY 1VAF6 cipőfogantyú karcoló kefesorok 4 x 16 S | AB3RVX 1VAF61"Rozsdamentes acél huzal--10 "WoodCipő-1€9.62
TOUGH GUY 1VAF7 cipőfogantyú karcoló kefesorok 4 x 16 S | AB3RVY 1VAF71.187 "Rozsdamentes acél huzal--10 "WoodCipő-1€10.64
TOUGH GUY 1VAF8 karcoló kefesorok 3 x 19 szénacél | AB3RVZ 1VAF81"Szénacél huzal--13.5 "WoodÍvelt-1€5.99
TOUGH GUY 1VAF9 Scratch Brush sorok 4 x 16 szénacél | AB3RWA 1VAF91.125 "Szénacél huzal--10 "WoodCipő-1€9.46
TOUGH GUY 1VAG1 ívelt karcos kefesorok 3 x 7 rozsdamentes acélból - 5 csomag | AB3RWB 1VAG11 / 2 "Rozsdamentes acél huzal--8"WoodÍvelt-5€12.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TOUGH GUY 1VAG2 ívelt karcoló ecsetsorok 3 x 7 rozsdamentes acél – 5 db-os csomag
€14.11 /csomag