Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TORLON 1NTC7 rúd Pai sárga barnával 5/8 hüvelyk átmérő x 1 láb hossz | AB2TPZ

TORLON 1NTC7 rúd Pai sárga, barna 5/8 hüvelykes átmérő x 1 láb hosszúság

Raktáron
Tétel: AB2TPZ Modell: 1NTC7

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€238.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRúd Stock
színekSárga / barna
Átmérő5 / 8 "
Átmérő tolerancia+ 0.040 / -0.000 "
Hossz1 ft.
Hosszúság tolerancia+ 0.060 / -0.000 "
AnyagPAI
Max. Hőmérséklet500 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-321 ° F
Szakítószilárdság20,000 psi
típus4203 elektromos minőségű extrudált

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód3916905000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÁtmérőHossztípusÁr
TORLON 1NRZ1 rúd Pai fekete 1/4 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AB2TPK 1NRZ1Fekete1 / 4 "1 ft.4301 csapágyfokozat extrudált€75.67
TORLON 1NRZ2 rúd Pai fekete 3/8 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AB2TPL 1NRZ2Fekete3 / 8 "1 ft.4301 csapágyfokozat extrudált€138.53
TORLON 1NRZ3 rúd Pai fekete 1/2 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AB2TPM 1NRZ3Fekete1 / 2 "1 ft.4301 csapágyfokozat extrudált€147.68
TORLON 1NRZ4 rúd Pai fekete 5/8 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AB2TPN 1NRZ4Fekete5 / 8 "1 ft.4301 csapágyfokozat extrudált€234.79
TORLON 1NRZ5 rúd Pai fekete 3/4 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AB2TPP 1NRZ5Fekete3 / 4 "1 ft.4301 csapágyfokozat extrudált€409.92
TORLON 1NRZ6 rúd Pai fekete 1 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AB2TPQ 1NRZ6Fekete1"1 ft.4301 csapágyfokozat extrudált€568.52
TORLON 1NRZ7 rúd Pai fekete 1 1/4 hüvelyk átmérő x 1 láb hossz | AB2TPR 1NRZ7Fekete1.25 "1 ft.4301 csapágyfokozat extrudált€926.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TORLON 1NTC7 rúd Pai sárga, barna 5/8 hüvelykes átmérő x 1 láb hosszúság
€238.35 /Mértékegység