Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

THYSSENKRUPP ANYAGOK CUREC01230 Lapos réz 110 1/4 x 2 hüvelyk 1 láb hosszúságú | AB8WQW 2AAD2

THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC01230 lapos réz 110 1/4 x 2 hüvelyk 1 láb hosszúság

Raktáron
Tétel: AB8WQW Modell: CUREC01230Kereszthivatkozás: 2AAD2
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
€71.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapos készlet
Ötvözet típusa110
befejezMalom
Keménységi skálaRb
Hossz1"
Hosszúság tolerancia+/- 0.250 "
AnyagRéz
kedélyKemény
Vastagság1 / 4 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.005 "
típusÁltalános rendeltetésű
Tipikus keménységB66
Tipikus szakítószilárdság48,000 PSI
Tipikus hozamerősség44,000 PSI
Szélesség2"
Szélesség tűrés+/- 0.012 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8685
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7409901060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszHosszúság toleranciaVastagságSzélességÁr
THYSSENKRUPP ANYAGOK CUREC01229 Lapos réz 110 1/4 x 6 hüvelyk 1 láb hosszúság | AA9XJT 1HLG1 CUREC012291"+/- 0.250 "1 / 4 "6"€181.60
THYSSENKRUPP ANYAGOK CUREC00692 Lapos réz 110 1/4 x 1 1/2 hüvelyk 3 láb | AA9XJY 1HLG7 CUREC006923 láb.+/- 1.000 "1 / 4 "1.5 "€120.15
THYSSENKRUPP ANYAGOK CUREC01060 Lapos réz 110 3/16 x 1 1/2 "6 láb L | AB3XEG 1VTL7 CUREC010606"+/- 3.000 "3 / 16 "1.5 "€196.35
ajánlatkérés
THYSSENKRUPP ANYAGOK CUREC00338 Lapos réz 110 1/8 x 1 1/2 hüvelyk 6 láb | AB8WQJ 2AAB8 CUREC003386"+/- 3.000 "1 / 8 "1.5 "€99.38
ajánlatkérés
THYSSENKRUPP ANYAGOK CUREC00302 Lapos réz 110 1/4 x 1/2 hüvelyk 1 láb | AB8WQR 2AAC7 CUREC003021"+/- 0.250 "1 / 4 "1 / 2 "€21.68
THYSSENKRUPP ANYAGOK CUREC00054 Lapos réz 110 1/4 x 3/4 hüvelyk 1 láb | AB8WQT 2AAC8 CUREC000541"+/- 0.250 "1 / 4 "3 / 4 "€31.67
THYSSENKRUPP ANYAGOK CUREC00229 Lapos réz 110 1/4 x 1 hüvelyk 1 láb Hosszúság | AB8WQU 2AAC9 CUREC002291"+/- 0.250 "1 / 4 "1"€30.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC01230 lapos réz 110 1/4 x 2 hüvelyk 1 láb hosszúság
€71.60 /Mértékegység