Az 1-5630-1 Thermal Dynamics plazmavágó fémlemezek és más fémmunkadarabok vágására szolgál fémmegmunkálási, karbantartási és javítási alkalmazásokban. Ez a Thermal plazmavágó túlméretezett kijelzővel rendelkezik, amely jól látható rosszul megvilágított és erős fényviszonyok között. Beépített gázoptimalizáló technológiával rendelkezik, automatikus feszültségérzékeléssel akár 480 V-ig a hatékony teljesítmény érdekében. Ezenkívül ez a plazmavágó szétválasztható pisztolynyéllel és vezetékkel is fel van szerelve az egyszerű karbantartás és csere érdekében. A 7.6 kW névleges teljesítményt és 50 százalékos munkaciklust biztosító 60 A áramerősséget biztosító plazmavágót a tartósságra és a hordozhatóságra tervezték a beépített több fogantyús kialakításnak köszönhetően. A Thermal Dynamics 5/8 hüvelykes (16 mm) vágási és szúrási kapacitást ajánl egy 480 V-os plazmavágóhoz.
Felhasználás:
A Thermal Dynamics plazmavágó a funkciók széles kombinációját kínálja, így használható tárcsás vágási alkalmazásokhoz, elsősorban vezetőképes anyagokhoz, beleértve a rozsdamentes acélt, lágyacélt, öntöttvasat, réz monelt, titánt, sárgarézt és alumíniumot a fémmegmunkálás, karbantartás és javítás területén.
Jellemzők:
- A Thermal Dynamics plazmavágó fémlemezek és más fémmunkadarabok vágására alkalmas fémmegmunkálási, karbantartási és javítási alkalmazásokban.
- Nagy kijelzővel rendelkezik a jobb olvashatóság érdekében gyengén megvilágított és erős fényviszonyok között.
- Ezenkívül beépített gázoptimalizálóval rendelkezik, amely akár 480 V-ig képes automatikus feszültségérzékeléssel.
- A plazmavágó leválasztható pisztolynyéllel és vezetékkel van felszerelve az egyszerű karbantartás és csere érdekében.
- Akár 7.6 kW névleges teljesítményt és 50 százalékos munkaciklust biztosít 60 A áram mellett.
- A tartósságra és a beépített több fogantyúval való hordozhatóságra tervezett plazmavágó legfeljebb 5/8 hüvelyk vastagságú fémek vágására képes.
Kompatibilis tartozékok:
- Thermal Dynamics 7-5680 zseblámpa fogantyúja: A Thermal Dynamics 7-5680-as pisztolya a fejlett technológia és a végfelhasználói betekintés tökéletes kombinációja. Ezenkívül osztályú vágási ívhosszt biztosít, és többféle alkalmazásra is alkalmas.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Thermal Dynamics plazmavágó megfelel az ISO szabványoknak, valamint megfelel a CSA, CE és CCC tanúsítványoknak a minőség és a tartós teljesítmény és a felhasználói biztonság érdekében.
Telepítés:
- Válasszon olyan helyet, amely biztonságos és lehetővé teszi a mozgás szabadságát.
- Csatlakoztassa a vágót, ügyelve arra, hogy az egység ki legyen kapcsolva.
- Csatlakoztassa a külső légkompresszort a plazmavágóhoz, ügyelve arra, hogy a plazmaáram magas nyomás alatt maradjon. A szerelvények rögzítéséhez húzza ki az anyacsatlakozás külső karimáját, és helyezze be az apa csatlakozást.
- Forgassa el a légáramot, és forgassa el a kart kilencven fokkal merőlegesen a légvonalra, hogy beépüljön.
- Helyezze a használni kívánt fémet az asztalra, és csatlakoztassa a földelőbilincset a vágás helyéhez közel.
- Kapcsolja be a gépet a plazmavágó mögött található kapcsoló bekapcsolási helyzetének elfordításával.
- Állítsa be az áramerősséget, és vágja le a fémet a pisztolyon konfigurált ravasz segítségével a plazmavágó aktiválásához.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Vághatunk köveket plazmavágóval?
V. Igen, a plazmavágók képesek kőből, fémből, rézből, habból, grafitkompozitokból, sárgarézből, gránitból és gumiból alkatrészeket vágni.
K. Minden plazmavágóhoz szükség van légkompresszorra?
V. Minden plazmavágóhoz légkompresszor szükséges, hogy elegendő légnyomást hozzon létre a feladathoz. A felhasználóknak külön légkompresszort kell vásárolniuk egy beépített levegőforrás nélküli plazmavágóhoz.
K. Mi kell a plazmavágó működtetéséhez?
V. A plazmavágó működtetéséhez a felhasználónak plazmaárnyékolót, hegesztőköpenyt és kesztyűt kell viselnie a véletlen sérülések elkerülése érdekében.
K. Ki találta fel a hődinamikát?
A. A Thermal Dynamics úttörői, James Browning és Merle Thorpe 1957-ben építették be a Thermal Dynamics-t.