Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TENSABARRIER 896T2-1P-MAX-YAX-C övsorompó Figyelmeztetés – Ne lépjen be a Chrome-ba | AH7HEF 36TU72

TENSABARRIER 896T2-1P-MAX-YAX-C övsorompó Figyelem – Ne lépjen be a Chrome-ba

Raktáron
Tétel: AH7HEF Típus: 896T2-1P-MAX-YAX-CKereszthivatkozás: 36TU72

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€262.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖvkorlát
Öv színSárga, fekete szöveggel
Övhossz13 láb.
Öv üzenetVigyázat - Ne írja be
Öv szélessége2"
Övek száma2
Hozzászólás Dia.2"
Post Magasság16.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)12.7
Származási országUS

Termék részletek:

    • Beltéri / kültéri: beltéri
    • Almárka: TENSATOR

Termékváltozatok

TermékekModellÖv színÖvhosszÖv üzenetÁr
TENSABARRIER 896T2-33-STD-B9X-C övkorlát 7-1 / 2 láb 2 öv fekete | AH7GZN 36TT63 896T2-33-STD-B9X-CFekete7.5 láb.-€217.11
TENSABARRIER 896T2-33-STD-R5X-C övkorlát 7-1 / 2 láb 2 hüvelyk szélességű fekete | AH7GZP 36TT64 896T2-33-STD-R5X-CPiros7.5 láb.-€217.11
TENSABARRIER 896T2-33-STD-Y5X-C övkorlát 7-1 / 2 láb sárga, 2 hüvelyk szélességű | AH7GZQ 36TT65 896T2-33-STD-Y5X-CSárga7.5 láb.-€217.11
TENSABARRIER 896T2-33-STD-L5X-C övkorlát 7-1 / 2 láb kék, 2 hüvelyk szélességű | AH7GZR 36TT66 896T2-33-STD-L5X-CKék7.5 láb.-€217.11
TENSABARRIER 896T2-33-STD-D3X-C övkorlát 7-1 / 2 láb vörös, fehér csíkkal | AH7GZT 36TT67 896T2-33-STD-D3X-CPiros fehér csíkkal7.5 láb.-€217.11
TENSABARRIER 896T2-33-STD-D4X-C 2 hüvelykes szélességű övkorlát | AH7GZU 36TT68 896T2-33-STD-D4X-CFekete sárga vízszintes csíkkal7.5 láb.-€217.11
TENSABARRIER 896T2-33-STD-D5X-C övkorlát bíbor / sárga átlós csík | AH7GZV 36TT69 896T2-33-STD-D5X-CBíborvörös és sárga átlós csíkos7.5 láb.-€217.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TENSABARRIER 896T2-1P-MAX-YAX-C övsorompó Figyelem – Ne lépjen be a Chrome-ba
€262.88 /Mértékegység