Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TEMPIL 24421 Hőmérsékletjelző 650 Fahrenheit Folyadék | AG2MWX 31ME98

TEMPIL 24421 Hőmérséklet-jelző 650 Fahrenheit-fokos folyadék

Raktáron
Tétel: AG2MWX Típus: 24421Kereszthivatkozás: 31ME98
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
€74.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőmérséklet mutató 650 fok F
FunkcióTöbb felület hőtérképezéséhez, féknyergek kalibrálásához, hullámforrasztó PC-táblákhoz, dielektromos hőtömítéshez, utólagos műanyag laminátumhoz, polírozott fémfelületek izzításához, ipari sütők kalibrálásához
típusFolyadék

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.171
Hajó magassága (cm)9.53
Hajó hossza (cm)4.45
Hajószélesség (cm)4.45
HS-kód3818000000

Termék részletek:

    • Jellemzők: Gyors, egyszerű és költséghatékony módszer egy adott hőmérséklet elérésének széles felületen történő ellenőrzésére

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
TEMPIL 24405 Hőmérsékletjelző 300 fokos Fahrenheit folyadék | AG2MWK 31ME87 24405Hőmérséklet mutató 300 fok F€64.29
TEMPIL 24407 hőmérséklet-jelző 325 fokos Fahrenheit folyadék | AG2MWL 31ME88 24407Hőmérséklet mutató 325 fok F€76.85
TEMPIL 24408 hőmérsékletjelző 350 fokos Fahrenheit folyadék | AG2MWM 31ME89 24408Hőmérséklet mutató 350 fok F€69.36
TEMPIL 24410 hőmérsékletjelző 375 Fahrenheit fokos folyadék | AG2MWN 31ME90 24410Hőmérséklet mutató 375 fok F€70.13
TEMPIL 24411 hőmérséklet-jelző 400 Fahrenheit-fokos folyadék | AG2MWP 31ME91 24411Hőmérséklet mutató 400 fok F€74.74
TEMPIL 24413 hőmérséklet-jelző 450 Fahrenheit Folyadék | AG2MWR 31ME93 24413Hőmérséklet mutató 450 fok F€67.13
TEMPIL 24416 hőmérséklet-jelző 500 Fahrenheit Folyadék | AG2MWT 31ME94 24416Hőmérséklet mutató 500 fok F€78.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TEMPIL 24421 Hőmérséklet-jelző 650 Fahrenheit-fokos folyadék
€74.61 /Mértékegység