TEMPSET TECH 700-210 Légkeringető Mobil Nem oszcilláló | AF6XMD 20LU87

TEMPSET TECH 700-210 Légkeringető Mobil Nem oszcilláló

Raktáron
Tétel: AF6XMD Modell: 700-210Kereszthivatkozás: 20LU87

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,714.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegő cirkulátor
ÖsszeállítottÖsszeállított
Csapágy típusLabda
Dia Dia.24 "
Penge anyagAir Flex üvegszálerősítésű polimid
CFM magas12,867
Vezetékhossz2 láb.
meghajtó típusaKözvetlen
Környezeti alkalmazásokIpari, veszélyes környezet
Fan RPM1725
ŐranyagFonott alumínium
Magasság30 "
Ház anyagaHegesztett acél
Hz60
Max. A környezet hőmérséklete.120 fok F
Max. Mélység22.5 "
MotorházTeljesen zárt ventilátorral hűtött veszélyes környezet
Motoros HP1
Motor fordulatszám1725
motor típusaKettős feszültségű kondenzátor indítás
Szerelési helyEmelet
Felszerelési stílusMobil
Kések száma8
Működési erősítők13.4 / 6.8-6.7
Rezgő / nem rezgőNem oszcilláló
Fázis1
Tengely Dia.5 / 8 "
Hangszint100dBA
Sebességek1
Hővédelemkocsi
Feszültség115 / 208-230
Watts1610
Szélesség28.25 "
Vezetékvédelem befejezéseNikkel króm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 43.65
Hajó magassága (cm)86.36
Hajó hossza (cm)76.2
Hajószélesség (cm)58.42
HS-kód8414519090

Termék részletek:

    • Mobil / Helyhez kötött (Mobil)

Termékváltozatok

TermékekModellMotoros HPDia Dia.CFM magasKések számaMűködési erősítőkTengely Dia.HangszintHővédelemÁr
TEMPSET TECH 700-203 Légkeringető Mobil Nem oszcilláló | AF6XLZ 20LU83 700-203124 "12,867813.4 / 6.8-6.75 / 8 "100dBAkocsi€7,324.01
TEMPSET TECH 700-202 Légkeringető Mobil Nem oszcilláló | AF6XMA 20LU84 700-202124 "12,867813.4 / 6.8-6.75 / 8 "100 dBAkocsi€5,904.53
TEMPSET TECH 700-204 Légkeringető Mobil Nem oszcilláló | AF6XMB 20LU85 700-2041/230 "13,000315.2 / 8.2-7.67 / 8 "95dBAAutomatikus kézi visszaállítással€6,062.10
TEMPSET TECH 700-209 Mobil légkeringető, Nem oszcilláló | AF6XMC 20LU86 700-209124 "12,867813.4 / 6.8-6.75 / 8 "100dBAkocsi€6,313.82
TEMPSET TECH 700-156 Légkeringető Mobil Nem oszcilláló | AF6XME 20LU88 700-156124 "12,867813.4 / 6.8-6.75 / 8 "100dBAkocsi€5,651.99
TEMPSET TECH 700-230 Légkeringető Mobil Nem oszcilláló | AF6XMF 20LU89 700-230124 "12,867813.4 / 6.8-6.75 / 8 "100dBAkocsi€7,772.97
TEMPSET TECH 700-300 Légkeringető Mobil Nem oszcilláló | AF6XMG 20LU90 700-300124 "12,867813.4 / 6.8-6.75 / 8 "100dBAkocsi€8,296.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TEMPSET TECH 700-210 Légkeringető Mobil Nem oszcilláló
€7,714.14 /Mértékegység