TEMPSET TECH 700-108 füstelszívó ventilátor elektromos 16 hüvelykes 1/3 LE | AF4QNX 9G413

TEMPSET TECH 700-108 füstelszívó ventilátor elektromos 16 hüvelykes 1/3 LE

Raktáron
Tétel: AF4QNX Modell: 700-108Kereszthivatkozás: 9G413

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,442.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFüstelszívó ventilátor
Légáramlat3200 cfm
erősítők6.3A
színekPiros / fekete
Mélység14.25 "
Fan Speedegyetlen
Ingyenes levegő3200 cfm
Magasság19.5 "
HP1/3
Maximális áramlás szabad levegőben3200 cfm
Motoros HP0.3
Motor fordulatszám1736
Áramforráselektromos
RPM1736
Méret16 "
Feszültség115V
Szélesség18.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.95
Hajó magassága (cm)63.5
Hajó hossza (cm)65.02
Hajószélesség (cm)57.4
HS-kód8414596090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekTételFeszültségÁr
TEMPSET TECH 700-152 füstelszívó ventilátor elektromos 16 hüvelykes 1/3 LE Robbanásbiztos | AF2HYN 6UEP4 700-152PirosNPV ventilátor120V€4,246.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TEMPSET TECH 700-108 füstelszívó ventilátor elektromos 16 hüvelykes 1/3 LE
€3,442.38 /Mértékegység