Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TEMPCO NHL00112 sávmelegítő 1-1 / 2 hüvelyk átmérő 1 hüvelyk szélesség 120v | AC3TAG 2VXV6

TEMPCO NHL00112 sávos fűtés 1-1/2 hüvelyk átmérő 1 hüvelyk szélesség 120 V

Raktáron
Tétel: AC3TAG Modell: NHL00112Kereszthivatkozás: 2VXV6

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€62.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSávmelegítő
erősítők1.25
Belül Dia.1.5 "
AnyagCsillám szigetelt acél belül, SS kívül
Max. Hőmérséklet900 fok F
TerminálokEgyik sem
Befejezés10 "ólomhuzal
Feszültség120
Watt sűrűség40 négyzetméter.
Watts150
Szélesség1"
Szélesség tűrés+/- 1/16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.063
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód8419899585
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkBelül Dia.Watt sűrűségWattsSzélességÁr
TEMPCO NHL00100 sávmelegítő 1 hüvelykes szélesség 900 fok F 120v | AC3TAA 2VXU9 NHL001000.831"47 négyzetméter.1001"€62.65
TEMPCO NHL00102 szalagfűtő 1 hüvelyk átmérőjű, 900 fokos F 120v | AC3TAC 2VXV2 NHL001021.251"47 négyzetméter.1501.5 "€58.02
TEMPCO NHL00106 szalagfűtés 900 fokos F 1 hüvelyk átmérő 120v | AC3TAE 2VXV4 NHL001062.081"58 négyzetméter.2502"€62.65
TEMPCO NHL00136 szalagmelegítő 1-1 / 2 hüvelyk átmérőjű 120v acél | AC3TAJ 2VXV8 NHL001362.081.5 "45 négyzetméter.2501.5 "€62.65
TEMPCO NHL00120 szalagfűtő 900 fokos F 1-1 / 2 hüvelyk átmérőjű AC3TAL 2VXW1 NHL001202.51.5 "40 négyzetméter.3002"€60.19
TEMPCO NHL00142 szalagfűtő 2 hüvelyk átmérőjű 120v 900 fok F | AC3TAN 2VXW3 NHL001422.52"38 négyzetméter.3001.5 "€59.45
TEMPCO NHL00144 szalagfűtés 120v 2 hüvelyk átmérő 900 fok F | AC3TAQ 2VXW5 NHL001443.332"38 négyzetméter.4002"€66.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TEMPCO NHL00112 sávos fűtés 1-1/2 hüvelyk átmérő 1 hüvelyk szélesség 120 V
€62.16 /Mértékegység