Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TEMPCO MSH02272 szigetelt szalagfűtő 240v 4 hüvelyk hosszúság 900 fok Fahrenheit | AC2ZAH 2PCG4

TEMPCO MSH02272 szigetelt szalagfűtő 240v 4 hüvelyk hosszúság 900 Fahrenheit fok

Raktáron
Tétel: AC2ZAH Modell: MSH02272Kereszthivatkozás: 2PCG4

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€79.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzigetelt csatornás szalagfűtés
Elem szélessége3"
AnyagCsillámpala
Max. Köpeny hőmérséklete.900 fok F
Szerelési méret3.375 "
Teljes hossz4"
Fázis1
Csavar méret10-32
Hüvely anyagaRozsdamentes bevonatú acél
TerminálokTandem az egyik végén
Feszültség240V
Watt sűrűség19 W / négyzetméter ban ben.
Watts120

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1305
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)10.41
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód8516808000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Réselt furat hossza (9/32 ")
    • Réselt furatszélesség (3/8 ")

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelési méretTeljes hosszFeszültségWatt sűrűségWattsÁr
TEMPCO MSH02258 Szigetelt szalagfűtés 120v 4 hüvelyk hosszúság 900 fok Fahrenheit | AC2YZR 2PCD7 MSH022583.375 "4"120V30 W / négyzetméter ban ben.75€99.45
TEMPCO MSH02259 Szigetelt szalagfűtés 240v 4 hüvelyk hosszúság 900 fok Fahrenheit | AC2YZT 2PCD8 MSH022593.375 "4"240V30 W / négyzetméter ban ben.75€61.27
TEMPCO MSH02260 Szigetelt szalagfűtés 120v 6 hüvelyk hosszúság 900 fok Fahrenheit | AC2YZU 2PCD9 MSH022605.375 "6"120V23 W / négyzetméter ban ben.100€98.48
TEMPCO MSH02261 Szigetelt szalagfűtés 240v 6 hüvelyk hosszúság 900 fok Fahrenheit | AC2YZV 2PCE1 MSH022615.375 "6"240V23 W / négyzetméter ban ben.100€60.08
TEMPCO MSH02262 Szigetelt szalagfűtés 120v 8 hüvelyk hosszúság 900 fok Fahrenheit | AC2YZW 2PCE2 MSH022627.375 "8"120V22 W / négyzetméter ban ben.150€76.98
TEMPCO MSH02263 Szigetelt szalagfűtés 240v 8 hüvelyk hosszúság 900 fok Fahrenheit | AC2YZX 2PCE3 MSH022637.375 "8"240V22 W / négyzetméter ban ben.150€96.10
TEMPCO MSH02264 Szigetelt szalagfűtés 120v 10 hüvelyk 900 fokos Fahrenheit | AC2YZY 2PCE4 MSH022649.375 "10 "120V23 W / négyzetméter ban ben.200€75.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TEMPCO MSH02272 szigetelt szalagfűtő 240v 4 hüvelyk hosszúság 900 Fahrenheit fok
€79.74 /Mértékegység