Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TEMPCO MBH20555 szalagfűtéses csillám, ugyanazon oldalon szigetelt | AC3TGT 2VYR6

TEMPCO MBH20555 sávos fűtőelem csillámszigetelt, ugyanazon az oldalon

Raktáron
Tétel: AC3TGT Típus: MBH20555Kereszthivatkozás: 2VYR6

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€168.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSávmelegítő
erősítők10
Belül Dia.9"
AnyagCsillám szigetelt acél
Max. Hőmérséklet900 fok F
TerminálokUgyanaz az oldal
Befejezés10 - 32 csavaros terminál
Feszültség120
Watt sűrűség46 négyzetméter.
Watts1200
Szélesség1.5 "
Szélesség tűrés+/- 1/16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5085
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)23.88
HS-kód8419899585
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkBelül Dia.Watt sűrűségWattsSzélességÁr
TEMPCO MBH20523 sávos fűtés 900 fokos F 120v 3 hüvelyk átmérőjű | AC3TDX 2VYG4 MBH205232.53"36 négyzetméter.3001"€96.32
TEMPCO MBH20526 szalagfűtő 3 hüvelyk átmérőjű 120v 900 fok F | AC3TEB 2VYG8 MBH205263.333"32 négyzetméter.4001.5 "€116.51
TEMPCO MBH20527 szalagfűtés 120v 3 hüvelyk átmérő 900 fok F | AC3TEF 2VYH3 MBH205274.173"30 négyzetméter.5002"€102.03
TEMPCO MBH20529 szalagfűtő 900 fokos F 3-1 / 2 hüvelyk átmérőjű AC3TEK 2VYH7 MBH205292.923.5 "30 négyzetméter.3501"€103.59
TEMPCO MBH20532 szalagfűtés 3-1 / 2 hüvelyk átmérő 1-1 / 2 hüvelyk szélesség | AC3TET 2VYJ5 MBH205324.173.5 "33 négyzetméter.5001.5 "€102.46
TEMPCO MBH20533 szalagfűtő 3-1 / 2 hüvelyk átmérő 900 fok F | AC3TEV 2VYJ7 MBH205335.423.5 "33 négyzetméter.6502"€107.52
TEMPCO MBH20535 szalagfűtő 900 fokos F 120v 4 hüvelyk átmérőjű AC3TEZ 2VYK2 MBH205353.334"35 négyzetméter.4001"€118.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TEMPCO MBH20555 sávos fűtőelem csillámszigetelt, ugyanazon az oldalon
€168.17 /Mértékegység