Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TEMPCO CSH01595 szalagfűtő 240v 5-3/4 hüvelyk hosszúság 1200 fok F | AC3XDH 2XDW6

TEMPCO CSH01595 szalagfűtő 240v 5-3/4 hüvelyk hosszúság 1200 fok F

Raktáron
Tétel: AC3XDH Modell: CSH01595Kereszthivatkozás: 2XDW6
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
€71.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzalagfűtés
AnyagVarrat nélküli rozsdamentes acél
Max. Köpeny hőmérséklete.1200 fok F
Szerelési méret4.75 "
Szerelési típusFelületi szerelés
Teljes hossz5.75 "
Fázis1
Csavar méret10-32
Hüvely anyaga304 Stainless Steel
TerminálokEltolt
Feszültség240V
Watt sűrűség55 W / négyzetméter ban ben.
Watts300

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1395
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód8516808000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Réselt furat hossza (1/2 ")
    • Réselt furatszélesség (5/16 ")

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelési méretTeljes hosszTerminálokWatt sűrűségÁr
TEMPCO CSH00164 szalagfűtő 240v 5-3/4 hüvelyk hosszúság 1200 fok F | AC3XEQ 2XDZ9 CSH001644.75 "5.75 "Párhuzamos47 W / négyzetméter ban ben.€70.99
TEMPCO CSH01603 szalagfűtő 240v 14 hüvelyk hosszúság 1200 fok F | AC3XHP 2XEE9 CSH0160313 "14 "Párhuzamos8 W / négyzetméter ban ben.€86.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TEMPCO CSH01595 szalagfűtő 240v 5-3/4 hüvelyk hosszúság 1200 fok F
€71.03 /Mértékegység