TEMPCO CRA80024 Sugárzó kvarcfűtés 6824 Btuh 230v | AD9KBP 4TCZ9

TEMPCO CRA80024 sugárzó kvarcfűtő 6824 Btuh 230V

Raktáron
Tétel: AD9KBP Modell: CRA80024Kereszthivatkozás: 4TCZ9

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€742.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos sugárzó kvarc infravörös melegítő
Amper @ 1 fázis9.09
BtuH kimenet6824
Vezeték típusaVezetékes
Magasság3.5 "
Ház anyagaAlumínium
Beltéri / kültériszobai
Hossz35 13 / 16 "
Szerelési típusCsak vízszintesen
Lámpák száma1
Fázis1
Feszültség230
Watts2000
Szélesség3 11 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.9545
Hajó magassága (cm)48.26
Hajó hossza (cm)127
Hajószélesség (cm)31.75
HS-kód8516808000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBtuH kimenetHosszLámpák számaWattsÁr
TEMPCO CRA80025 Sugárzó kvarcfűtő 8530 Btuh 230v | AD9KBQ 4TDA1 CRA80025853043 11 / 16 "12500€847.08
TEMPCO CRA80026 Sugárzó kvarcfűtés 11089 Btuh 230v | AD9KBR 4TDA2 CRA8002611,08955.5 "13250€968.42
TEMPCO CRA80027 Sugárzó kvarcfűtés 13648 Btuh 230v | AD9KBT 4TDA3 CRA8002713,64863.375 "13750€1,022.80
TEMPCO CRA80028 Sugárzó kvarcfűtés 13648 Btuh 230v | AD9KBU 4TDA4 CRA8002813,64867.375 "24000€957.61
ajánlatkérés
TEMPCO CRA80029 Sugárzó kvarcfűtés 13989 Btuh 230v | AD9KBV 4TDA5 CRA8002913,98971.25 "24100€1,008.21
ajánlatkérés
TEMPCO CRA80030 Sugárzó kvarcfűtés 15354 Btuh 230v | AD9KBW 4TDA6 CRA8003015,35475.187 "24500€1,082.58
ajánlatkérés
TEMPCO CRA80031 Sugárzó kvarcfűtés 17060 Btuh 230v | AD9KBX 4TDA7 CRA8003117,06083 1 / 16 "25000€1,148.60
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TEMPCO CRA80024 sugárzó kvarcfűtő 6824 Btuh 230V
€742.23 /Mértékegység