Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TECHFLEX H2N0.25BK Zsugorcső L 200ft W 1/4in | AC3CQR 2RMA9

TECHFLEX H2N0.25BK hőre zsugorodó cső L 200ft W 1/4in

Raktáron
Tétel: AC3CQR Modell: H2N0.25BKKereszthivatkozás: 2RMA9
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
€104.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőre zsugorodó cső
színekFekete
Zsugorodás utáni azonosító0.118 "
Zsugorodás előtti azonosító0.236 "
Hossz200 láb.
Anyagpoliolefin
Max. Feszültség500V
Zsugorítási arány2:1
Zsugor hőmérséklet.194 fok F
Temp. Hatótávolság-67 - 275 F
Falvastagság zsugorodás után0.01 "
Fal típusVékony fal
Szélesség1 / 4 "
Vezetéktartomány0.13 "hogy 0.24"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8325
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód3926909980
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellZsugorodás utáni azonosítóZsugorodás előtti azonosítóHosszSzélességVezetéktartományÁr
TECHFLEX H2N0.38BK Zsugorcső L 200ft W 3/8in | AC3CQT 2RMC1 H2N0.38BK0.177 "0.354 "200 láb.3 / 8 "0.19 "hogy 0.35"€112.26
TECHFLEX H2N0.50BK Zsugorcső L 200ft W 1/2in | AC3CQU 2RMC2 H2N0.50BK0.255 "0.511 "200 láb.1 / 2 "0.25 "hogy 0.51"€132.81
TECHFLEX H2N1.00BK Zsugorcső L 100ft W 1in | AC3CQV 2RMC3 H2N1.00BK0.472 "0.984 "100 láb.1"0.50 "hogy 0.98"€134.23
TECHFLEX H2N2.00BK Zsugorcső L 100ft W 2in | AC3CQW 2RMC4 H2N2.00BK0.984 "1.968 "100 láb.2"1.00 "hogy 1.97"€329.52
TECHFLEX H2N0.13BK Zsugorcső L 500ft W 1/8in | AC3CWQ 2RMT6 H2N0.13BK0.059 "0.118 "500 láb.1 / 8 "0.06 "hogy 0.12"€163.65
TECHFLEX H2N0.75BK Zsugorcső L 100ft W 3/4in | AC3CWR 2RMT7 H2N0.75BK0.236 "0.708 "100 láb.3 / 4 "0.37 "hogy 0.71"€92.60
TECHFLEX H2N1.50BK Zsugorcső L 100ft Szé 1 1/2in | AC3CWT 2RMT8 H2N1.50BK0.787 "1.574 "100 láb.1.5 "0.75 "hogy 1.50"€247.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TECHFLEX H2N0.25BK hőre zsugorodó cső L 200ft W 1/4in
€104.75 /Mértékegység