Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TE-CO 60805 dupla menetes csap, M24 X 3 menetméret, 100 mm teljes hossz, 2Pk | AA9MLL 1DY29

TE-CO 60805 dupla menetes csap, M24 x 3 menetméret, 100 mm teljes hossz, 2 pk

Raktáron
Tétel: AA9MLL Típus: 60805Kereszthivatkozás: 1DY29

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€38.61 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla végű menetes csap
Osztály2A
befejezFekete oxid
AnyagAcél
Min. Szakítószilárdság125,000 PSI
Teljes hossz100mm
Rockwell KeménységC27
Szár típusaRound
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
Menet hossza (A)39mm
Menet hossza (B)39mm
Menethossz típusaEgyenlő
MenetméretM24 x 3
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5805
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód7318155090
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TE-CO 60805 dupla menetes csap, M24 x 3 menetméret, 100 mm teljes hossz, 2 pk
€38.61 /csomag