Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TE-CO 41056 kétvégű menetes csap, 7/8-9 menetméret, 9 hüvelykes teljes hossz, 2Pk | AA9MPM 1DY99

TE-CO 41056 Kétvégű menetes csap, 7/8-9 menetméret, 9 hüvelykes teljes hossz, 2 pk

Raktáron
Tétel: AA9MPM Típus: 41056Kereszthivatkozás: 1DY99
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
€59.93 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla végű menetes csap
Osztály2A
befejezFekete oxid
AnyagAcél
Min. Szakítószilárdság125,000 PSI
Teljes hossz9"
Rockwell KeménységC27
Szár típusaRound
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet hossza (A)3"
Menet hossza (B)1.25 "
Menethossz típusaEgyenlőtlen
Menetméret7 / 8-9
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.152
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód7318155090
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TE-CO 41056 Kétvégű menetes csap, 7/8-9 menetméret, 9 hüvelykes teljes hossz, 2 pk
€59.93 /csomag