Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TE-CO 40878 kétvégű menetes csap, 5/8-11 menetméret, 5 hüvelykes teljes hossz, 2Pk | AD6WCE 4BU42

TE-CO 40878 Kétvégű menetes csap, 5/8-11 menetméret, 5 hüvelykes teljes hossz, 2 pk

Raktáron
Tétel: AD6WCE Típus: 40878Kereszthivatkozás: 4BU42

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€27.60 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla végű menetes csap
Osztály2A
befejezEgyszerű
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Min. Szakítószilárdság100,000 psi
Teljes hossz5"
Rockwell KeménységC27
Szár típusaRound
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet hossza (A)1.75 "
Menet hossza (B)1.75 "
Menethossz típusaEgyenlő
Menetméret5 / 8-11
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3195
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód7318155090
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TE-CO 40878 Kétvégű menetes csap, 5/8-11 menetméret, 5 hüvelykes teljes hossz, 2 pk
€27.60 /csomag