Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TE-CO 40578 kétvégű menetes csap, 3/8-16 menetméret, 5 hüvelykes teljes hossz, 2Pk | AD2XZH 3WE13

TE-CO 40578 Kétvégű menetes csap, 3/8-16 menetméret, 5 hüvelykes teljes hossz, 2 pk

Raktáron
Tétel: AD2XZH Típus: 40578Kereszthivatkozás: 3WE13

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€23.49 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla végű menetes csap
Osztály2A
befejezEgyszerű
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Min. Szakítószilárdság100,000 psi
Teljes hossz5"
Rockwell KeménységC27
Szár típusaRound
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet hossza (A)1.25 "
Menet hossza (B)1.25 "
Menethossz típusaEgyenlő
Menetméret3 / 8-16
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)12.95
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód7318155090
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TE-CO 40578 Kétvégű menetes csap, 3/8-16 menetméret, 5 hüvelykes teljes hossz, 2 pk
€23.49 /csomag