Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TB WOODS JA1 QD persely, acél, JA méretű, 1 hüvelyk furatátmérő, szabványos kulcshorony | AE7HZR 5YLF7

TB WOODS JA1 QD persely, acél, JA méretű, 1 hüvelykes furatátmérő, szabványos kulcshorony

Raktáron
Tétel: AE7HZR Modell: JA1Kereszthivatkozás: 5YLF7

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€39.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyorsan levehető persely
Csavar kör Dia.1.656 "
Csavar mérete# 10-24 "x 1"
Furatpersely-sorozatJA
Fura Dia.1"
Térfogatméret1"
Furat típusaKész a Keyway-vel
perselyStandard
Persely típusaStandard
Csatlakozó méreteJA
A méret0.31 "
B mérete1 3 / 8 "
D dimenzió2"
E méret0.69 "
F méret0.56 "
L méret1"
hardverInch sorozat
Kulcsméret1 / 4 "x 1 / 8"
KulcsnyílásStandard
Hossz1"
AnyagAcél
Szerelési típusHagyományos vagy fordított
A termék típusaQD persely
SAE fokozat5
MéretJA
elvékonyodó3/4 "per ft átmérőn
Nyomaték1750 lb.-in.
Nyomatéktartomány1750 font
Súly0.8 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)5.84
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8483308090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó méreteCsavar kör Dia.Csavar méreteA méretB méreteD dimenzióE méretF méretÁr
TB WOODS SD11116 QD persely, acél, SD méretű, 1.6875 hüvelykes furatátmérő, szabványos kulcshorony | AA2PXJ 10Y298 SD11116SD2.688 "1/4-20" x 1-7/8"0.44 "2.188 "3.188 "1.38 "1 1 / 4 "€69.96
TB WOODS SD11516 QD persely, acél, SD méretű, 1.9375 hüvelykes furatátmérő, sekély kulcshorony | AA2PXK 10Y299 SD11516SD2.688 "1/4-20" x 1-7/8"0.44 "2.188 "3.188 "1.38 "1 1 / 4 "€67.09
TB WOODS SD1316 Sd13/16 Gyorsan levehető persely, acél, kulcshornyos kivitel, furatátmérő 13/16 hüvelyk | AA2PXL 10Y301 SD1316-4.687 "1/4-20" x 1-7/8"-----€67.09
TB WOODS SDS11116 QD persely, acél, SDS méretű, 1.6875 hüvelykes furatátmérő, szabványos kulcshorony | AA2PXM 10Y302 SDS11116SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€54.47
TB WOODS SDS11516 QD persely, acél, SDS méretű, 1.9375 hüvelykes furatátmérő, sekély kulcshorony | AA2PXN 10Y303 SDS11516SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€55.66
TB WOODS SDS178 QD persely, acél, SDS méretű, 1.875 hüvelykes furatátmérő, sekély kulcshorony | AA2PXP 10Y304 SDS178SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€62.52
TB WOODS SDS58 QD persely, acél, SDS méretű, 0.625 hüvelykes furatátmérő, szabványos kulcshorony | AA2PXQ 10Y305 SDS58SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€46.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS JA1 QD persely, acél, JA méretű, 1 hüvelykes furatátmérő, szabványos kulcshorony
€39.52 /Mértékegység