Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TB WOODS AK8478 ékszíjtárcsa 7/8 Fix 8.25 külső átmérő öntöttvas | AE6FMQ 5RJF5

TB WOODS AK8478 ékszíjtárcsa 7/8 Fix 8.25 külső átmérőjű öntöttvas

Raktáron
Tétel: AE6FMQ Modell: AK8478Kereszthivatkozás: 5RJF5
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
€119.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkszíjtárcsa
3L övmagasság átmérő.7.66 "
4L, A vagy AX övmagasság átmérő.8"
4LA vagy A övmagasság átmérője.8"
Fura Dia.7 / 8 "
Furat típusaFix furat
Persely szükségesEgyik sem
ÉpítésKar
Illeszkedik a tengely átmérőjéhez.7 / 8 "
Ipari számAK8478
Kulcsméret0.187 "x 0.093"
AnyagÖntöttvas
Barázdák száma1
Dia kívül.8.25 "
A csavart tartalmazzaIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.908
Hajó magassága (cm)23.62
Hajó hossza (cm)23.11
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód8483509040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellIlleszkedik a tengely átmérőjéhez.4L, A vagy AX övmagasság átmérő.4LA vagy A övmagasság átmérője.Ipari számKulcsméretBarázdák számaDia kívül.A csavart tartalmazzaÁr
TB WOODS 904B ékszíj szíjtárcsa levehető 4 horony 9.35 Od | AA2PXH 10Y297 904B1/2" to 2-1/2"8.6 "8.6 "904B-49.35 "Nem€399.97
TB WOODS 2342B ékszíjtárcsa Levehető 2gerincű 23.75 Od | AC7WHU 38X840 2342B1/2" to 2-15/16"23 "23 "63017Nincs Keyway223.75 "Nem€2,637.64
TB WOODS AK10478 ékszíjtárcsa 7/8 Fixd 10.25 külső átmérő öntöttvas | AE6FJN 5RHX4 AK104787 / 8 "10 "10 "AK104780.187 "x 0.093"110.25 "Igen€148.91
TB WOODS AK11478 ékszíjtárcsa 7/8 Fixd 11.25 külső átmérő öntöttvas | AE6FJR 5RHX7 AK114787 / 8 "11 "11 "AK114780.187 "x 0.093"111.25 "Igen€160.02
TB WOODS AK12478 ékszíjtárcsa 7/8 Fixd 12.25 külső átmérő öntöttvas | AE6FJU 5RHX9 AK124787 / 8 "12 "12 "AK124780.187 "x 0.093"112.25 "Igen€167.71
TB WOODS AK14478 ékszíjtárcsa 7/8 Fixd 14.25 külső átmérő öntöttvas | AE6FJX 5RHY2 AK144787 / 8 "14 "14 "AK144780.187 "x 0.093"114.25 "Igen€237.49
TB WOODS AK7478 ékszíjtárcsa 7/8 Fix 7.25 külső átmérő öntöttvas | AE6FML 5RJF1 AK74787 / 8 "7"7"AK74780.187 "x 0.093"17.25 "Igen€102.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS AK8478 ékszíjtárcsa 7/8 Fix 8.25 külső átmérőjű öntöttvas
€119.17 /Mértékegység