Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TB WOODS AK84 FHPQTBushed V-Belt Sheave, Cast Iron, 3L Type Belt, 8 inch Datum Dia. | BA2QKR

TB WOODS AK84 FHPQTB, ékszíjtárcsa, öntöttvas, 3 literes típusú szíj, 8 hüvelykes átmérőjű.

Raktáron
Tétel: BA2QKR Modell: AK84
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
€125.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkszíjtárcsa
Öv típusa3L
Furat típusaGyorsan válassza le a perselyt
perselyQT
Nullapont átmérő8"
E méret0.06 "
L méret1 1 / 4 "
M méret0.56 "
Arc szélessége1 1 / 4 "
Tehetetlenség WR0.21 font négyzetméter ft.
Belül Dia.6 3 / 4 "
AnyagÖntöttvas
Max. FORDULAT3040 RPM
Barázdák száma1
Dia kívül.8.25 "
Teljes hossz1.3125 "
Pitch Dia.8.25 "
A termék típusaFHPQTBushed
RPM magas3,040RPM
Súly3.6 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.62

Termékváltozatok

TermékekModellM méret4L, A vagy AX övmagasság átmérő.4LA vagy A övmagasság átmérője.Arc szélességeHub helyeIpari számTehetetlenség WRBelül Dia.Ár
TB WOODS BK100 FHPQTBegyenes ékszíjtárcsa, öntöttvas, 4L típusú szíj, 9.4 hüvelykes alapátm. | AE6FMW 5RJG0 BK1001 / 2 "9"9"0.88 "-BK1000.44 font négyzetméter ft.8"€147.22
TB WOODS BK105 FHPQTBágyas ékszíjtárcsa, öntöttvas, 4L típusú szíj, 9.9 hüvelykes alapátm. | AE6FMX 5RJG1 BK1051 / 2 "9.5 "9.5 "0.88 "-BK1050.53 font négyzetméter ft.8 1 / 2 "€154.89
TB WOODS BK110 FHPQTBegyenes ékszíjtárcsa, öntöttvas, 4L típusú szíj, 10.4 hüvelykes alapátm. | AE6FMY 5RJG2 BK1101 / 2 "10 "10 "0.88 "-BK1100.62 font négyzetméter ft.9"€172.69
TB WOODS BK115 FHPQTBegyenes ékszíjtárcsa, öntöttvas, 4L típusú szíj, 10.9 hüvelykes alapátm. | AE6FMZ 5RJG3 BK1151 / 2 "10.5 "10.5 "0.88 "-BK1150.71 font négyzetméter ft.9.5 "€156.66
TB WOODS BK120 FHPQTBágyas ékszíjtárcsa, öntöttvas, 4L típusú szíj, 11.4 hüvelykes alapátm. | AE6FNA 5RJG4 BK1201 / 2 "11 "11 "0.88 "-BK1200.83 font négyzetméter ft.10 "€191.43
TB WOODS BK130 FHPQTBegyenes ékszíjtárcsa, öntöttvas, 4L típusú szíj, 12.4 hüvelykes alapátm. | AE6FNB 5RJG5 BK1301 / 2 "12 "12 "0.88 "-BK1301.16 font négyzetméter ft.11 "€201.66
TB WOODS BK140 FHPQTBegyenes ékszíjtárcsa, öntöttvas, 4L típusú szíj, 13.4 hüvelykes alapátm. | AE6FNC 5RJG6 BK1401 / 2 "13 "13 "0.88 "-BK1401.52 font négyzetméter ft.12 "€222.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS AK84 FHPQTB, ékszíjtárcsa, öntöttvas, 3 literes típusú szíj, 8 hüvelykes átmérőjű.
€125.96 /Mértékegység