Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TB WOODS AK5658 FHPBoredtized ékszíjtárcsa, öntöttvas, 3L típusú szíj, 2.0625 hüvelykes agy átm. | AE6FMA 5RJE1

TB WOODS AK5658 FHPBoredtized ékszíjtárcsa, öntöttvas, 3L típusú szíj, 2.0625 hüvelykes agy átm.

Raktáron
Tétel: AE6FMA Modell: AK5658Kereszthivatkozás: 5RJE1

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€79.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkszíjtárcsa
3L övmagasság átmérő.4.86 "
4L, A vagy AX övmagasság átmérő.5.2 "
4LA vagy A övmagasság átmérője.5.2 "
Öv típusa3L
Fura Dia.5 / 8 "
Furat típusaKész a Keyway-vel
Furat átm.5 / 8 "
Persely szükségesEgyik sem
ÉpítésKar
Nullapont átmérő5.2 "
E méret0.47 "
L méret1.16 "
Arc szélessége1 1 / 4 "
Illeszkedik a tengely átmérőjéhez.5 / 8 "
Hub Dia.2 1 / 16 "
Ipari számAK5658
Tehetetlenség WR0.05 font négyzetméter ft.
Belül Dia.5.08 "
Kulcsméret0.187 "x 0.093"
AnyagÖntöttvas
Max. FORDULAT4590 RPM
Barázdák száma1
Dia kívül.5 9 / 20 "
Teljes hossz1.21875 "
Pitch Dia.5 9 / 20 "
A termék típusaFHPBoredtosize
A csavart tartalmazzaIgen
Súly2.3 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0125
Hajó magassága (cm)14.73
Hajó hossza (cm)14.73
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8483509040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÉpítés4L, A vagy AX övmagasság átmérő.4LA vagy A övmagasság átmérője.Nullapont átmérőE méretArc szélességeIlleszkedik a tengely átmérőjéhez.Hub Dia.Ár
TB WOODS AK3212 FHPBoredtosize ékszíjtárcsa, öntöttvas, 3L típusú szíj, 1.6875 hüvelykes agy átm. | AA6HTW 14A165 AK3212háló3"3"3"0.44 "0.66 "1 / 2 "1 11 / 16 "€37.85
TB WOODS AK3258 FHPBoredtized ékszíjtárcsa, öntöttvas, 3L típusú szíj, 1.6875 hüvelykes agy átm. | AA6HTX 14A166 AK3258háló3"3"3"0.44 "0.66 "5 / 8 "1 11 / 16 "€37.85
TB WOODS AK3234 FHPBoredtized ékszíjtárcsa, öntöttvas, 3L típusú szíj, 1.6875 hüvelykes agy átm. | AA6HTY 14A167 AK3234háló3"3"3"0.44 "0.66 "3 / 4 "1 11 / 16 "€37.85
TB WOODS AK3278 FHPBoredtized ékszíjtárcsa, öntöttvas, 3L típusú szíj, 1.6875 hüvelykes agy átm. | AA6HTZ 14A168 AK3278háló3"3"3"0.44 "0.66 "7 / 8 "1 11 / 16 "€37.85
TB WOODS AK321 FHPBoredtized ékszíjtárcsa, öntöttvas, 3L típusú szíj, 1.6875 hüvelykes agy átm. | AA6HUA 14A169 AK321háló3"3"3"0.44 "0.66 "1"1 11 / 16 "€37.85
TB WOODS AK1041 FHPBoredtized ékszíjtárcsa, öntöttvas, 3L típusú szíj, 2.5 hüvelykes agy átm. | AE6FJL 5RHX2 AK1041Kar10 "10 "10 "0.72 "1 1 / 4 "1"2 1 / 2 "€148.91
TB WOODS AK10434 FHPBoredtized ékszíjtárcsa, öntöttvas, 3L típusú szíj, 2.5 hüvelykes agy átm. | AE6FJM 5RHX3 AK10434Kar10 "10 "10 "0.72 "1 1 / 4 "3 / 4 "2 1 / 2 "€148.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS AK5658 FHPBoredtized ékszíjtárcsa, öntöttvas, 3L típusú szíj, 2.0625 hüvelykes agy átm.
€79.50 /Mértékegység