TB WOODS 5V713 keskeny ékszíjtárcsa, öntöttvas, 5 V típusú szíj, 7.1 hüvelykes alapátm. | AE7HYL 5YLC9

TB WOODS 5V713 Keskeny ékszíjtárcsa, öntöttvas, 5V típusú szíj, 7.1 hüvelykes alapátm.

Raktáron
Tétel: AE7HYL Modell: 5V713Kereszthivatkozás: 5YLC9

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€369.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkszíjtárcsa
5V övmagasság átmérő7.1 "
EgyenlegNormál, 1 sík
Öv típusa5V
Fura Dia.Persely szükséges
Furat típusaGyorsan válassza le a perselyt
perselySF
Persely szükségesSF
C vagy CX övmagasság átmérő.8"
ÉpítésSzilárd
Nullapont átmérő7.1 "
E méret0.31 "
L méret2"
M méret0.06 "
Arc szélessége2.38 "
Illeszkedik a tengely átmérőjéhez.1/2" to 2-15/16"
Hub helye1"
Ipari szám5V713
Tehetetlenség WR0.6 font négyzetméter ft.
Belül Dia.5.31 "
AnyagÖntöttvas
Max. FORDULAT3530 RPM
Barázdák száma3
Dia kívül.7.1 "
Teljes hossz2 3 / 8 "
Pitch Dia.7.1 "
A termék típusakeskeny
A csavart tartalmazzaNem
Súly11.8 lbs.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.211
Hajó magassága (cm)6.83
Hajó hossza (cm)19.3
Hajószélesség (cm)19.56
HS-kód8483509040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételArc szélességeÖv típusaFurat típusaIlleszkedik a tengely átmérőjéhez.Hub helyeIpari számTehetetlenség WRÁr
TB WOODS 5V1252 keskeny ékszíjtárcsa, öntöttvas, 5 V típusú szíj, 12.5 hüvelykes alapátm. | AA2PWH 10Y273 5V1252Ékszíjtárcsa1.69 "5VGyorsan válassza le a perselyt1/2" to 2-15/16"0.44 "5V12523.07 font négyzetméter ft.€482.60
TB WOODS 5V1602 Keskeny ékszíjtárcsa, öntöttvas, 5 V típusú szíj, 16 hüvelyk alapátm., 16 hüvelyk osztásköz. | AA2PWJ 10Y274 5V1602Ékszíjtárcsa1.69 "5VGyorsan válassza le a perselyt1/2" to 2-15/16"0.44 "5V16027.43 font négyzetméter ft.€648.68
TB WOODS 5V1872 Keskeny ékszíjtárcsa, öntöttvas, 5V típusú szíj, 18.7 hüvelykes alapátm. | AA2PWK 10Y275 5V1872Ékszíjtárcsa1.69 "5VGyorsan válassza le a perselyt1/2" to 2-15/16"0.44 "5V187213.8 font négyzetméter ft.€922.72
TB WOODS 5V1874 Keskeny ékszíjtárcsa, öntöttvas, 5V típusú szíj, 18.7 hüvelykes alapátm. | AA2PWL 10Y276 5V1874Ékszíjtárcsa3.06 "5VGyorsan válassza le a perselyt7/8" to 3-1/2"1 1 / 4 "5V187421 font négyzetméter ft.€1,107.82
TB WOODS 5V442 keskeny ékszíjtárcsa, öntöttvas, 5 V típusú szíj, 4.4 hüvelykes alapátm. | AA2PWM 10Y277 5V442Ékszíjtárcsa1.69 "5VGyorsan válassza le a perselyt1/2" to 1-5/8"0.69 "5V4420.06 font négyzetméter ft.€196.94
TB WOODS 5V443 keskeny ékszíjtárcsa, öntöttvas, 5 V típusú szíj, 4.4 hüvelykes alapátm. | AA2PWN 10Y278 5V443Ékszíjtárcsa2.38 "5VGyorsan válassza le a perselyt1/2" to 1-15/16"0"5V4430.08 font négyzetméter ft.€233.20
TB WOODS 5V444 keskeny ékszíjtárcsa, öntöttvas, 5 V típusú szíj, 4.4 hüvelykes alapátm. | AA2PWP 10Y279 5V444Ékszíjtárcsa3.06 "5VGyorsan válassza le a perselyt1/2" to 1-15/16"0"5V4440.1 font négyzetméter ft.€260.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS 5V713 Keskeny ékszíjtárcsa, öntöttvas, 5V típusú szíj, 7.1 hüvelykes alapátm.
€369.30 /Mértékegység