TB WOODS 5S14MM Sure-Flex Type S BTS Flange, Sintered Carbon Steel, 5 Size, 14mm Bore Dia. | AL4EHF

TB WOODS 5S14MM Sure-Flex Type S BTS karima, szinterezett szénacél, 5 méretű, 14 mm furatátmérő.

Cikkszám: AL4EHF Modell: 5S14MM
€46.06 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarima
Fura Dia.14 mm
Térfogatméret14 mm
Fúrástolerancia+0.016 mm és +0.034 mm között
Furat típusaKész a Keyway-vel
Alkatrész WR0.0089 font négyzetméter ft.
Csatlakozó mérete5
Karima hossza15mm
HP besorolás @ 100 RPM0.5 hp
KerékagyTengelyagy
Hub Dia.48 mm
Agy hossza12mm
Kulcsülés mérete (hüvelykben)5mm x 2.3mm
Hossz a furaton keresztül34mm
AnyagSzinterezett szénacél
Max. Szögrés eltolódása1.42 "
Max. Szögeltolódás1 fok
Max. Párhuzamos eltérés (in.)0.38 mm
Max. FORDULAT7600 rpm
Dia kívül.83 mm
A termék típusaSure-Flex S típusú BTS karima
Névleges nyomaték312 lb.-in.
Állítsa be a csavar távolságát8 mm
Állítsa be a csavar méretétM8 x 1.25
Beállítani a csavartM8 x 1.25
Szettcsavar hossza8mm
Setscrew helyeEgy KS felett és @ 90 fok
Csavaros nyomaték követelmény18 Nm
SF Hub hossza12 mm
Méret5"
Nyomaték1028 Nm
Súly1.6 font.

Termékváltozatok

TermékekModellHub Dia.Fura Dia.TérfogatméretAgy hosszaHossz a furaton keresztülAnyagMax. Szögrés eltolódásaMax. Párhuzamos eltérés (in.)Ár
TB WOODS 9S158 Sure-Flex Type S BTS karima, nagy szilárdságú öntöttvas, 9 méretű, 1.625 hüvelykes furatátm. | AG3DWB 32ZR59 9S1583 5 / 8 "1-5 / 8 "1 mm25 / 32 "2.40625 "Nagy szilárdságú öntöttvas0.109 "0.025 "€234.18
TB WOODS 9S134 Sure-Flex Type S BTS karima, nagy szilárdságú öntöttvas, 9 méretű, 1.75 hüvelykes furatátmérő. | AG3DWC 32ZR60 9S1343 5 / 8 "1-3 / 4 "1 mm25 / 32 "2.40625 "Nagy szilárdságú öntöttvas0.109 "0.025 "€233.46
TB WOODS 9S178 Sure-Flex Type S BTS karima, nagy szilárdságú öntöttvas, 9 méretű, 1.875 hüvelykes furatátm. | AG3DWD 32ZR61 9S1783 5 / 8 "1-7 / 8 "1 mm25 / 32 "2.40625 "Nagy szilárdságú öntöttvas0.109 "0.025 "€208.93
TB WOODS 9S2 Sure-Flex Type S BTS karima, nagy szilárdságú öntöttvas, 9 méretű, 2 hüvelykes furatátm. | AG3DWE 32ZR62 9S23 5 / 8 "2"2"25 / 32 "2.40625 "Nagy szilárdságú öntöttvas0.109 "0.025 "€215.11
TB WOODS 9S218 Sure-Flex Type S BTS karima, nagy szilárdságú öntöttvas, 9 méretű, 2.125 hüvelykes furatátmérő. | AG3DWF 32ZR63 9S2183 5 / 8 "2-1 / 8 "2 mm25 / 32 "2.40625 "Nagy szilárdságú öntöttvas0.109 "0.025 "€231.18
TB WOODS 7SMPB Sure-Flex Type S BTS karima, nagy szilárdságú öntöttvas, 7 méretű, 0.625 hüvelykes furatátm. | AG3EGA 32ZR34 7SMPB2 13 / 16 "5 / 8 "5 / 8 "1"1.84375 "Nagy szilárdságú öntöttvas0.081 "0.02 "€114.09
TB WOODS 7S78 Sure-Flex Type S BTS karima, nagy szilárdságú öntöttvas, 7 méretű, 0.875 hüvelykes furatátm. | AG3EGB 32ZR35 7S782 13 / 16 "7 / 8 "7 / 8 "1"1.84375 "Nagy szilárdságú öntöttvas0.081 "0.02 "€117.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS 5S14MM Sure-Flex Type S BTS karima, szinterezett szénacél, 5 méretű, 14 mm furatátmérő.
€46.06 /Mértékegység