TB WOODS 2AK2678 FHPBoredtosize V-Belt Sheave, Cast Iron, 3L Type Belt, 1.875 inch Hub Dia. | AK6PMU

TB WOODS 2AK2678 FHPBoredtized ékszíjtárcsa, öntöttvas, 3L típusú szíj, 1.875 hüvelykes agy átm.

Tétel: AK6PMU Modell: 2AK2678
€103.29 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkszíjtárcsa
Öv típusa3L
Furat típusaKész a Keyway-vel
Furat átm.7 / 8 "
Nullapont átmérő2.4 "
E méret0.47 "
L méret1.66 "
Arc szélessége1.38 "
Hub Dia.1 7 / 8 "
Hub kivetítés (hüvelyk)-0.47 "
Tehetetlenség WR0.01 font négyzetméter ft.
Belül Dia.2.28 "
AnyagÖntöttvas
Max. FORDULAT9440 RPM
Barázdák száma2
Dia kívül.2.65 "
Teljes hossz1.84375 "
Pitch Dia.2.65 "
A termék típusaFHPBoredtosize
RPM magas9440 rpm
Súly1.6 font.

Termékváltozatok

TermékekModellÉpítés4L, A vagy AX övmagasság átmérő.4LA vagy A övmagasság átmérője.Nullapont átmérőE méretArc szélességeIlleszkedik a tengely átmérőjéhez.Hub Dia.Ár
TB WOODS AK3212 FHPBoredtosize ékszíjtárcsa, öntöttvas, 3L típusú szíj, 1.6875 hüvelykes agy átm. | AA6HTW 14A165 AK3212háló3"3"3"0.44 "0.66 "1 / 2 "1 11 / 16 "€37.85
TB WOODS AK3258 FHPBoredtized ékszíjtárcsa, öntöttvas, 3L típusú szíj, 1.6875 hüvelykes agy átm. | AA6HTX 14A166 AK3258háló3"3"3"0.44 "0.66 "5 / 8 "1 11 / 16 "€37.85
TB WOODS AK3234 FHPBoredtized ékszíjtárcsa, öntöttvas, 3L típusú szíj, 1.6875 hüvelykes agy átm. | AA6HTY 14A167 AK3234háló3"3"3"0.44 "0.66 "3 / 4 "1 11 / 16 "€37.85
TB WOODS AK3278 FHPBoredtized ékszíjtárcsa, öntöttvas, 3L típusú szíj, 1.6875 hüvelykes agy átm. | AA6HTZ 14A168 AK3278háló3"3"3"0.44 "0.66 "7 / 8 "1 11 / 16 "€37.85
TB WOODS AK321 FHPBoredtized ékszíjtárcsa, öntöttvas, 3L típusú szíj, 1.6875 hüvelykes agy átm. | AA6HUA 14A169 AK321háló3"3"3"0.44 "0.66 "1"1 11 / 16 "€37.85
TB WOODS AK1041 FHPBoredtized ékszíjtárcsa, öntöttvas, 3L típusú szíj, 2.5 hüvelykes agy átm. | AE6FJL 5RHX2 AK1041Kar10 "10 "10 "0.72 "1 1 / 4 "1"2 1 / 2 "€148.91
TB WOODS AK10434 FHPBoredtized ékszíjtárcsa, öntöttvas, 3L típusú szíj, 2.5 hüvelykes agy átm. | AE6FJM 5RHX3 AK10434Kar10 "10 "10 "0.72 "1 1 / 4 "3 / 4 "2 1 / 2 "€148.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS 2AK2678 FHPBoredtized ékszíjtárcsa, öntöttvas, 3L típusú szíj, 1.875 hüvelykes agy átm.
€103.29 /Mértékegység