Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TANIS BRUSHES 05128 Tube Brush .008 Drótbarna 10 hüvelykes teljes hossz - 12 db-os csomag | AD2BJQ 3MHV2

TANIS BRUSHES 05128 Csőkefe ,008 Drótbarna 10 hüvelykes teljes hossz - 12 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AD2BJQ Típus: 05128Kereszthivatkozás: 3MHV2

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€110.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőkefe
SavállóNem
Sörte színűCserez
Sörték anyaga0.008 huzal
Kefe Dia.7 / 8 "
Kefe hossza3"
Színkódoló rendszerNem
Fogantyúhossz7"
FogantyúRozsdamentes acél
Fogantyú típusaCsavart huzal
Teljes hossz10 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.405
Hajó magassága (cm)11.18
Hajó hossza (cm)32
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód9603908050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKefe Dia.Kefe hosszaFogantyúhosszFogantyúTeljes hosszÁr
TANIS BRUSHES 05095 Tube Brush ,008 Drótbarna 9 hüvelykes teljes hossz - 12 db-os csomag | AD2BJE 3MHU1 0509511 / 16 "2.5 "6.5 "Szénacél9"€96.40
TANIS BRUSHES 05116 Tube Brush .008 Drótbarna 10 hüvelykes teljes hossz - 12 db-os csomag | AD2BJH 3MHU4 0511613 / 16 "3"7"Rozsdamentes acél10 "€99.60
TANIS BRUSHES 05147 Tube Brush .008 Drótbarna 10 hüvelykes teljes hossz - 12 db-os csomag | AD2BJL 3MHU7 051471"3"7"Sárgaréz10 "€109.41
TANIS BRUSHES 05108 Tube Brush .008 Drótbarna 9 hüvelykes teljes hossz - 12 db-os csomag | AD2BJP 3MHV1 051083 / 4 "2.5 "6.5 "Rozsdamentes acél9"€107.84
TANIS BRUSHES 05148 Tube Brush ,008 Drótbarna 10 hüvelykes teljes hossz - 12 db-os csomag | AD2BJR 3MHV3 051481"3"7"Rozsdamentes acél10 "€113.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TANIS BRUSHES 05128 Csőkefe ,008 Drótbarna 10 hüvelykes teljes hossz - 12 db-os csomag
€110.01 /Mértékegység