Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SUR R HOR830 O-Ring, 19 mm Inside Dia, 24 mm Outside Dia, 24 mm Actual Outside Dia, 50 PK | CU4XUX 55AC13

SUR R HOR830 O-gyűrű, 19 mm belső átmérő, 24 mm külső átmérő, 24 mm tényleges külső átmérő, 50 PK

Raktáron
Tétel: CU4XUX Modell: HOR830Kereszthivatkozás: 55AC13

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€50.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételO-Ring

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
SUR R HOR270 O-gyűrű, 10 mm belső átmérő, 13.8 mm külső átmérő, 13.8 mm tényleges külső átmérő, 50 PK | CU4XUD 55AA90 HOR270€23.14
SUR R HOR520 O-gyűrű, 10.7 mm belső átmérő, 16 mm külső átmérő, 16 mm tényleges külső átmérő, 50 PK | CU4XUE 55AA99 HOR520€36.78
SUR R HOR430 O-gyűrű, 10.8 mm belső átmérő, 14.3 mm külső átmérő, 70 Shore A, zöld, 50 PK | CU4XUF 55AA93 HOR430€23.14
SUR R HOR470 O-gyűrű, 11.1 mm belső átmérő, 15.8 mm külső átmérő, 70 Shore A, zöld, 50 PK | CU4XUG 55AA96 HOR470€31.21
SUR R HOR480 O-gyűrű, 12 mm belső átmérő, 16 mm külső átmérő, 16 mm tényleges külső átmérő, 50 PK | CU4XUH 55AA97 HOR480€31.21
SUR R HOR570 O-gyűrű, 12 mm belső átmérő, 17 mm külső átmérő, 17 mm tényleges külső átmérő, 50 PK | CU4XUJ 55AC03 HOR570€36.49
SUR R HOR620 O-gyűrű, 12.3 mm belső átmérő, 17.6 mm külső átmérő, 70 Shore A, zöld, 50 PK | CU4XUK 55AC05 HOR620€36.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SUR R HOR830 O-gyűrű, 19 mm belső átmérő, 24 mm külső átmérő, 24 mm tényleges külső átmérő, 50 PK
€50.90 /Mértékegység