Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SUPER TOOL 947874 Chucking Reamer Diameter 0.749 Inch x Flute Length 2-1/2 Inch x Overall Length 9-1/2 Inch | AG8KXV

SUPER TOOL 947874 Befogó dörzsár átmérő 0.749 hüvelyk x horonyhossz 2-1/2 hüvelyk x teljes hossz 9-1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AG8KXV Típus: 947874

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€189.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsiszoló dörzsár
Letörés (fok)45
Fuvola hossza2.5 "
AnyagKeményfém
Teljes hossz9.5 "
Shank Dia.0.749 "
Szár típusaEgyenes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.19
Hajó magassága (cm)1.91
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)1.91
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFuvola hosszaTeljes hosszShank Dia.Ár
SUPER SZERSZÁM 947818 Befogó dörzsár átmérő 0.1865 hüvelyk x horonyhossz 1-1/8 hüvelyk x teljes hossz 4 hüvelyk | AG8HVF 9478181.125 "4"0.186 "€155.75
SUPER SZERSZÁM 947819 Befogó dörzsár átmérő 0.1885 hüvelyk x horonyhossz 1-1/8 hüvelyk x teljes hossz 5 hüvelyk | AG8HVJ 9478191.125 "5"0.188 "€155.75
SUPER SZERSZÁM 947824 Befogó dörzsár átmérő 0.249 hüvelyk x horonyhossz 1-1/2 hüvelyk x teljes hossz 6 hüvelyk | AG8JAN 9478241.5 "6"0.249 "€148.09
SUPER SZERSZÁM 947825 Befogó dörzsár átmérő 0.251 hüvelyk x horonyhossz 1-1/2 hüvelyk x teljes hossz 6 hüvelyk | AG8JAR 9478251.5 "6"0.251 "€148.09
SUPER SZERSZÁM 947831 Befogó dörzsár átmérő 0.3115 hüvelyk x horonyhossz 1-1/2 hüvelyk x teljes hossz 6 hüvelyk | AG8JFY 9478311.5 "6"0.311 "€151.49
SUPER SZERSZÁM 947832 Befogó dörzsár átmérő 0.3135 hüvelyk x horonyhossz 1-1/2 hüvelyk x teljes hossz 6 hüvelyk | AG8JGC 9478321.5 "6"0.313 "€153.82
SUPER SZERSZÁM 947837 Befogó dörzsár átmérő 0.374 hüvelyk x horonyhossz 1-3/4 hüvelyk x teljes hossz 7 hüvelyk | AG8JMJ 9478371.75 "7"0.374 "€157.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SUPER TOOL 947874 Befogó dörzsár átmérő 0.749 hüvelyk x horonyhossz 2-1/2 hüvelyk x teljes hossz 9-1/2 hüvelyk
€189.89 /Mértékegység