Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SUPER-STRUT AW205 L Szárnyfeszítő fül bal arany | AB9ZVV 2HAF1

SUPER-STRUT AW205 L szárny szerelőfül balra arany

Raktáron
Tétel: AB9ZVV Típus: AW205 LKereszthivatkozás: 2HAF1

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€16.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatorna szárny felszerelés
színekArany
Mélység1-3 / 4 "
befejezArany horganyzott
Magasság1-3 / 4 "
Hossz1-7 / 8 "
AnyagMelegen hengerelt szénacél
Lyukak száma3
Vastagság1/4
típusTab balra
Szélesség1.88 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVastagságszínekMélységtípusSzélességbefejezMagasságHosszÁr
SUPER-STRUT A218 szárnyfités 3 füles, arany | AB9ZVT 2HAE8 A2181/4Arany3-7 / 8 "3 Tab Tee5.875 "Arany horganyzott--€30.63
SUPER-STRUT AW205 R szárnyszerelőlap jobb arany | AB9ZVX 2HAF3 AW205 R1/4Arany1-3 / 4 "Tab jobbra1.88 "Arany horganyzott--€18.38
SUPER-STRUT AW220 szárnyszerelés 180 fokos 2 fül arany | AB9ZVZ 2HAF5 AW2201/4Arany2"180 fok, 2 tab5 13 / 32 "Arany horganyzott--€25.20
SUPER-STRUT AW228 csatorna szárny szerelvény | CF4XRL AW228-Arany--5-3 / 8 "Arany horganyzott3-7 / 8 "9-5 / 32 "-
ajánlatkérés
SUPER-STRUT AW226 csatorna szárny szerelvény | CF4XRM AW226-Arany--3-1 / 2 "Arany horganyzott2"5-13 / 32 "-
ajánlatkérés
SUPER-STRUT AW224 csatornás szárnyszerelés | CF4XRN AW224-Arany---Arany horganyzott3-7 / 8 "5-7 / 16 "-
ajánlatkérés
SUPER-STRUT AW219 Csatornaszárny szerelvény | CF4XRP AW219-Arany--5-3 / 8 "Arany horganyzott3-7 / 8 "9-5 / 32 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SUPER-STRUT AW205 L szárny szerelőfül balra arany
€16.92 /Mértékegység