SUPER-STRUT AB265 csatorna lapos lemez, 5 lyuk

Tétel: CF4ZQX Modell: AB265
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatorna lapos lemez
befejezArany horganyzott
Hossz5-3 / 8 "
AnyagAcél
Szerelő furat átmérője.9 / 16 "
Lyukak száma4
Szélesség3-1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezLyukak számaÁr
SUPER-STRUT AB265EG csatornás lapos lemez, 3-1/2 x 5-3/8 hüvelykes méret | CF4ZQW AB265EGGalvanizált5-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SUPER-STRUT AB265 csatorna lapos lemez, 5 lyuk