SUBURBAN A-5-SP szinuszlap, talaj, 6 1/2 hüvelyk hosszúság, 6 1/2 hüvelyk szélesség, 0 foktól 45 fokig. Döntési szög | CU4UYR 45PH11

SUBURBAN A-5-SP Sine Plate, Ground, 6 1/2 Inch Length, 6 1/2 Inch Width, 0 Deg.To 45 Deg. Tilting Angle

Raktáron
Tétel: CU4UYR Model: A-5-SPKereszthivatkozás: 45PH11

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€9,310.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemez

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.5
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
SUBURBAN SPC-1212-S2 szinuszos lemez, talaj, 12 hüvelyk hosszú, 12 hüvelyk szélesség, 0 foktól 45 fokig. Döntési szög | CU4UYL 45PK78 SPC-1212-S2€15,801.06
SUBURBAN SP-1212-S2 szinuszos lemez, talaj, 12 hüvelyk hosszúság, 12 hüvelyk szélesség, 0 foktól 45 fokig. Döntési szög | CU4UYM 45PK72 SP-1212-S2€9,755.98
SUBURBAN SP-126-S2 szinuszos lemez, talaj, 12 hüvelyk hosszú, 6 hüvelyk szélesség, 0 foktól 45 fokig. Döntési szög | CU4UYN 45PK73 SP-126-S2€4,281.34
SUBURBAN SPC-44-S0 szinuszos lemez, talaj, 4 hüvelyk hosszúság, 4 hüvelyk szélesség, 0 foktól 45 fokig. Döntési szög | CU4UYP 45PK79 SPC-44-S0€2,789.73
SUBURBAN SP-44-S0 szinuszos lemez, talaj, 4 hüvelyk hosszúság, 4 hüvelyk szélesség, 0 foktól 45 fokig. Döntési szög | CU4UYQ 45PK75 SP-44-S0€1,312.08
SUBURBAN B-5-SP szinuszos lemez, talaj, 6 1/2 hüvelyk hosszúság, 6 1/2 hüvelyk szélesség, 0 foktól 45 fokig. Döntési szög | CU4UYT 45PH32 B-5-SP€5,744.74
SUBURBAN SPC-612-S2 szinuszos lemez, föld, 6 hüvelyk hosszúság, 12 hüvelyk szélesség, 0 foktól 45 fokig. Döntési szög | CU4UYU 45PK80 SPC-612-S2€7,625.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SUBURBAN A-5-SP Sine Plate, Ground, 6 1/2 Inch Length, 6 1/2 Inch Width, 0 Deg.To 45 Deg. Tilting Angle
€9,310.51 /Mértékegység