Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SIMPSON STRONG-TIE U70556.025.0225 Flat Concrete Screw, 1/4 Inch Anchor Dia., 2-1/4 Inch Length, 100Pk | AE2GNM 4XFZ1

SIMPSON STRONG-TIE U70556.025.0225 lapos betoncsavar, 1/4 hüvelykes horgony átmérő, 2-1/4 hüvelyk hosszú, 100 pk

Raktáron
Tétel: AE2GNM Modell: U70556.025.0225Kereszthivatkozás: 4XFZ1
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
€128.71 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeton horgonycsavar
Horgony Dia.1 / 4 "
Fúrófej mérete3 / 16 "
Head StyleLapos, Phillips fej
Hossz2.25 "
Anyag410 rozsdamentes acél, horganyzott
Max. Munka vastagsága1.25 "
Min. Beágyazás1"
típusBeton és falazat
Végső nyírás (Lb.)760 font.
Végső feszültség (font)600 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9027
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)13.21
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód7318158085
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SIMPSON STRONG-TIE U70556.025.0225 lapos betoncsavar, 1/4 hüvelykes horgony átmérő, 2-1/4 hüvelyk hosszú, 100 pk
€128.71 /csomag