Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SIMPSON STRONG-TIE U70520.025.0225 Anchor Screw, 1/4 Inch Anchor Dia., 2-1/4 Inch Length, Zinc, 50Pk | AE2GMY 4XFX5

SIMPSON STRONG-TIE U70520.025.0225 horgonycsavar, 1/4 hüvelykes horgony átmérő, 2-1/4 hüvelyk hosszú, cink, 50 pk

Raktáron
Tétel: AE2GMY Modell: U70520.025.0225Kereszthivatkozás: 4XFX5
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
€50.61 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeton horgonycsavar
Horgony Dia.1 / 4 "
Fúrófej mérete1 / 4 "
Head StyleHex mosógép
Hossz2.25 "
AnyagTok edzett acél, horganyzott
Max. Munka vastagsága1 / 2 "
Min. Beágyazás1.75 "
típusÖnmenetes
Végső nyírás (Lb.)2135
Végső feszültség (font)2255

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)9.91
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7318158069
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SIMPSON STRONG-TIE U70520.025.0225 horgonycsavar, 1/4 hüvelykes horgony átmérő, 2-1/4 hüvelyk hosszú, cink, 50 pk
€50.61 /csomag