Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STREAMLIGHT 45807 újratölthető lámpa 120v AC / 12v DC narancssárga | AF7LMH 21XN26

STREAMLIGHT 45807 Újratölthető lámpás 120V AC/12V DC Narancs

Raktáron
Tétel: AF7LMH Típus: 45807Kereszthivatkozás: 21XN26
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
€574.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÚjratölthető lámpa
Elemek mellékelveIgen
Az akkumulátor égési ideje8/18 óra.
akkumulátor mérete6V
Akkumulátor típusÓlom-sav
Sugár távolsága126 / 93m
Testszínnarancs
test anyagaABS hőre lágyuló műanyag
Gyertyafény2,150 a 4,000
Átmérő5 7 / 64 "
Zseblámpa fokozatTaktikai
ÖsszpontosítRögzített
ÜtésállóságNem
A lámpa élettartama50K óra.
Lámpa típusaLED
Hossz11.5 "
Lens AnyagPolikarbonát
Fénykimeneti módokMagas alacsony
Lumens615/330
Lumen-tartomány450 a 750
Maximális lumen teljesítmény615
Az elemek száma1
Csúcsugár intenzitása4000 2150/XNUMX XNUMX cd
Pótlámpa45842
Futási idő magas beállításon8 XNUMX óra.
Biztonsági besorolásNem biztonsági besorolású
Biztonsági besorolásNFPA 1901-14.1.11.2 (2003) tanúsítvánnyal, bármilyen helyzetbe szerelve
KapcsolótípusPush Button
Víz behatolási besorolásIPX4
Súly elemekkel7.90 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.97
Hajó magassága (cm)23.11
Hajó hossza (cm)33.27
Hajószélesség (cm)18.29
HS-kód8513102000

Termékváltozatok

TermékekModellHosszAz akkumulátor égési idejeAkkumulátor típusFényteljesítményLumensLumen-tartományMaximális lumen teljesítményCsúcsugár intenzitásaÁr
STREAMLIGHT 45866 újratölthető lámpás led bézs | AB6LKQ 21XN22 4586611.5 "7/15 óra.Ólom-sav-Magas - 540 330 / Alacsony - XNUMX XNUMX450 a 75054055,000 32,000/XNUMX XNUMX cd€412.37
STREAMLIGHT 45876 újratölthető lámpás led sárga | AB6LKR 21XN23 4587611.5 "7/15 óra.Ólom-sav-Magas - 540 330 / Alacsony - XNUMX XNUMX450 a 75054055,000 32,000/XNUMX XNUMX cd€486.04
STREAMLIGHT 44450 Lámpás újratölthető narancs | AD3AGZ 3XFL8 444507.5 "6 XNUMX óra.Lítium-ion145 lm145/70100 a 24914580,000 40,000/XNUMX XNUMX cd€648.46
STREAMLIGHT 45801 újratölthető lámpa 6v narancs | AE6MHZ 5TZJ4 4580111.5 "8/18 óra.Ólom-sav615/330 ​​lm615/330450 a 7506154000 2150/XNUMX XNUMX cd€608.48
STREAMLIGHT 45855 újratölthető lámpás led 6v narancssárga | AF7LMB 21XN17 4585511.5 "7/15 óra.Ólom-sav-540/330450 a 75054055,000 32,000/XNUMX XNUMX cd€540.30
STREAMLIGHT 45857 újratölthető lámpa 120v AC 12v DC narancssárga | AF7LMC 21XN19 4585711.5 "7/15 óra.Ólom-sav-540/330450 a 75054055,000 32,000/XNUMX XNUMX cd€613.14
STREAMLIGHT 45856 újratölthető lámpás led narancssárga | AF7LME 21XN21 4585611.5 "7/15 óra.Ólom-sav-540/330450 a 75054055,000 32,000/XNUMX XNUMX cd€499.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STREAMLIGHT 45807 Újratölthető lámpás 120V AC/12V DC Narancs
€574.69 /Mértékegység