Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STREAMLIGHT 44902 Spotlámpa fekete Led 210/20l C | AB7PHV 23X776

STREAMLIGHT 44902 Spotlámpa fekete Led 210/20l C

Raktáron
Tétel: AB7PHV Típus: 44902Kereszthivatkozás: 23X776
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
€227.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételreflektorfény
Elemek mellékelveNem
Az akkumulátor égési ideje8.5/120 óra.
akkumulátor méreteC
Akkumulátor típusLúgos
Sugár távolsága678m magas / 245m alacsony
TestszínFekete
Test Dia.3.5 "
test anyagaPolikarbonát
Gyertyafény115,000 10,000 magas / XNUMX alacsony
Vezetékhossz7 láb.
Vezeték típusa12 VDC
Átmérő3.5 "
Zseblámpa fokozatÁltalános rendeltetésű
Ütésállóság1m
A lámpa élettartama50,000 XNUMX óra.
Lámpa típusaLED
Hossz6.75 "
Lens AnyagPolikarbonát
Fényteljesítmény210 lm magas / 20 lm alacsony
Fénykimeneti módokBe, ki
Lumens210 20 magas / XNUMX alacsony
Lumen-tartomány450 a 750
Maximális lumen teljesítmény550
Az elemek száma4
Csúcsugár intenzitása110,000 7900/XNUMX XNUMX cd
PótlámpaEgyik sem
Futási idő magas beállításon10 XNUMX óra.
Biztonsági besorolásNem biztonsági besorolású
Kapcsolótípusravasz
Víz behatolási besorolásIPX4
Súly elemekkel1.8 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.86
Hajó magassága (cm)9.91
Hajó hossza (cm)20.83
Hajószélesség (cm)19.56
HS-kód8513102000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTestszínÁr
STREAMLIGHT 44900 Spotlámpa Sárga Led 210/20l C | AB7PHU 23X775 44900Sárga€228.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STREAMLIGHT 44902 Spotlámpa fekete Led 210/20l C
€227.61 /Mértékegység