Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STORM INTERFÉSZ STRIKEMASTER DR2I Megvilágított beléptető billentyűzet 12 gomb | AH3YGC 33UA14

STORM INTERFACE STRIKEMASTER DR2I Megvilágított beléptető billentyűzet 12 gomb

Raktáron
Tétel: AH3YGC Modell: STRIKEMASTER DR2IKereszthivatkozás: 33UA14

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€418.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMegvilágított beléptető billentyűzet
Case MaterialNagy ütésű polimer
Mélység1-39 / 64 "
Magasság4 21 / 32 "
Max. Felhasználói kódok50
Kulcsok száma12
Üzemi hőm. Hatótávolság-4 foktól 158 fokig F
teljesítmény Kötelező12 VDC
Időzített belépési támogatás1–98 mp.
IdőjárásállóIgen
Szélesség3 29 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.495
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)23.62
Hajószélesség (cm)14.22
Származási országGB

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STORM INTERFACE STRIKEMASTER DR2I Megvilágított beléptető billentyűzet 12 gomb
€418.03 /Mértékegység