Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STENNER S407X Peristaltic Chemical Metering Pump, 60 gpd Max. Flow Rate, 0.6 gpd Min. Flow Rate, 120 V | CU4RHP 806EL6

STENNER S407X perisztaltikus vegyszeradagoló szivattyú, 60 gpd max. Áramlási sebesség, 0.6 gpd min. Áramlási sebesség, 120 V

Raktáron
Tétel: CU4RHP Típus: S407XKereszthivatkozás: 806EL6

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€4,933.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVegyi adagolószivattyú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.05
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STENNER S407X perisztaltikus vegyszeradagoló szivattyú, 60 gpd max. Áramlási sebesség, 0.6 gpd min. Áramlási sebesség, 120 V
€4,933.35 /Mértékegység