STEEL KING RCCM324024VG ömlesztett konténer, 41-1/2 hüvelykes hosszúság Vista zöld | AD9LME 4TJ25

STEEL KING RCCM324024VG ömlesztett konténer, 41-1/2 hüvelykes, Vista zöld

Raktáron
Tétel: AD9LME Típus: RCCM324024VGKereszthivatkozás: 4TJ25

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,114.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖmlesztett konténer
színekVista zöld
befejezNedves Zománc
Nyomtáv12
Belső magasság24 "
Belső hossza40 "
Belső szélesség32 "
Terhelhetőség4000 font
AnyagHullámkarton
Külső magasság28.5 "
Külső hossz41.5 "
Külső szélesség33.5 "
kötet30.35 köb. ft.
Mennyiségi kapacitás30.35 köb. ft.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 92.99
Hajó magassága (cm)101.6
Hajó hossza (cm)68.58
Hajószélesség (cm)81.28
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKülső szélességNyomtávBelső magasságkötetBelső hosszaBelső szélességAnyagKülső magasságÁr
STEEL KING HF4CM454842VG ömlesztett konténer 48 hüvelyk hosszú Vista zöld | AC2UGG 2MVU5 HF4CM454842VG45 "1433.5 "28.32 köb. ft.45 "42 "Hullámos fém42 "€2,940.76
STEEL KING HDWT3036VG ömlesztett konténer, 36 hüvelykes hosszúság Vista zöld | AD9LLZ 4TJ19 HDWT3036VG30 "1424 "24.28 köb. ft.34 "28 "Acél30.5 "€1,228.91
STEEL KING HDWT3240VG ömlesztett konténer, 40 hüvelykes hosszúság Vista zöld | AD9LMA 4TJ20 HDWT3240VG32 "1424 "36.42 köb. ft.38 "30 "Acél30.5 "€1,319.37
STEEL KING HDWT3644VG ömlesztett konténer, 44 hüvelykes hosszúság Vista zöld | AD9LMB 4TJ21 HDWT3644VG36 "1424 "24.27 köb. ft.42 "34 "Acél30.5 "€1,374.33
STEEL KING HDWT4048VG ömlesztett konténer 48 hüvelykes hosszúság Vista zöld | AD9LMC 4TJ22 HDWT4048VG40 "1424 "5 köb. ft.46 "38 "Acél30.5 "€1,475.98
STEEL KING RCCM404824VG ömlesztett konténer 49-1/2 hüvelykes hosszúság Vista zöld | AD9LMF 4TJ26 RCCM404824VG41.5 "1224 "17.15 köb. ft.48 "40 "Hullámkarton28.5 "€1,236.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STEEL KING RCCM324024VG ömlesztett konténer, 41-1/2 hüvelykes, Vista zöld
€1,114.98 /Mértékegység