Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STARRETT S579HZ teleszkópos mérőkészlet 5 / 16-6 hüvelyk 6 db | AE6NBL 5UAV1 / 52617

STARRETT S579HZ teleszkópos műszerkészlet 5/16-6 hüvelykes 6 db

Raktáron
Tétel: AE6NBL Típus: S579HZKereszthivatkozás: 5UAV1 / 52617

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€678.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeleszkópos mérőkészlet 2 karral
Mélység2-3 / 8 "
befejezPolírozott acél
Darabszám6
Választék5/16 - 6 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)1.91
Hajó hossza (cm)20.83
Hajószélesség (cm)13.21
HS-kód9017308000
Származási országUS

Termék részletek:

    • A Starrett S579HZ egy 6 darabból álló (579 A/B/C/D/E/F) teleszkópos mérőeszköz, amely a vezérműtengely-csapágyak vagy a hajtórúd furatának belső átmérőjének meghatározására szolgál.
    • A készlet mérőeszközei precíziós földelési sugárral rendelkeznek, hogy kétpontos érintkezést biztosítsanak a maximális pontosság érdekében.
    • Ezenkívül mindkét mérőműszeren két-két rugófeszítésű dugattyú található az egyenletes érintkezési nyomás érdekében, és önközpontosító fogantyúk vannak rögzítve a dugattyúkhoz.

Termékváltozatok

TermékekModellMélységTételDarabszámVálasztékÁr
STARRETT S579GZ teleszkópos mérőkészlet 4 darab 2.375 hüvelyk D | AC4HHK 2ZVC3 / 52616 S579GZ2.375 "Teleszkópos mérőkészlet40.312–2.125 ”€414.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STARRETT S579HZ teleszkópos műszerkészlet 5/16-6 hüvelykes 6 db
€678.62 /Mértékegység