Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STARRETT 711FSZ utolsó szótárcsázási tesztjelző, 1 hüvelyk átmérő, kiegyensúlyozott leolvasás | AC4GZB 2ZUJ6 / 52929

STARRETT 711FSZ utolsó szótárcsázási tesztjelző, 1 hüvelyk átmérő, kiegyensúlyozott leolvasás

Raktáron
Tétel: AC4GZB Modell: 711FSZKereszthivatkozás: 2ZUJ6 / 52929
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
€469.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTárcsázási teszt kijelző
Csapágy típusEgyszerű
Kapcsolattartó pont Dia.0.120 "
Dial ColorFehér félárnyékolt
Tárcsázza az olvasást0-15-0
Dial Méret1"
osztások0.001 "
Mutató stílusaVízszintes
Választék0–0.03 ”
Tartomány forradalmonként0.0300 "
OlvasásKiegyensúlyozott

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)17.02
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód9017308000
Származási országUS

Termék részletek:

    • A Starrett 711FSZ egy kicsi és sokoldalú utolsó szó tárcsázási tesztjelző, amelynek fehér, félárnyékolt tárcsa ideális a fúrólyukakban és más olyan alkalmazásokhoz, ahol tükröt használnak az olvasmányok megtekintésére.
    • Ez a Starrett mérőóra jelzője cserélhető, krómozott acél érintkezési ponttal rendelkezik; forgatható csőszerű test; és egy pozitív irányváltó kapcsoló. Testszorítóval van ellátva, és különféle kiegészítőkkel használható a különböző alkalmazásokhoz.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STARRETT 711FSZ utolsó szótárcsázási tesztjelző, 1 hüvelyk átmérő, kiegyensúlyozott leolvasás
€469.98 /Mértékegység