Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STABILA 25245 torpedószintű alumínium 10 hüvelyk hosszúság 3 fiola | AG9PGT 21CK25

STABILA 25245 Torpedo Level Alumínium 10 hüvelyk hosszúság 3 fiola

Raktáron
Tétel: AG9PGT Típus: 25245Kereszthivatkozás: 21CK25

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€148.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTorpedó szint
Pontosság+/- 0.0625 "
színekSárga
Keret anyagAlumínium
Hossz10 "
Mágneses típusRitkaföld
Barázdák száma1
A szintes fiolák száma1
Mágnesek száma2
A Plumb injekciós üvegek száma1
Az injekciós üvegek teljes száma3
ÜveganyagAkril
Üveg típusaBuborék

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.405
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)4.45
Hajószélesség (cm)1.91
Származási országDE

Termék részletek:

    • Mágneses / nem mágneses: mágneses
    • Legolvasottabb: Igen
    • 30 fokos injekciós üvegek száma: 0
    • 45 fokos injekciós üvegek száma: 1
    • Megvilágított fiolák: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellBarázdák számaÁr
STABILA 25100 torpedószintű alumínium 10 hüvelyk hosszúság 2 fiola | AG9PGR 21CK24 25100-€117.09
STABILA 25360 torpedószintű alumínium 10 hüvelyk hosszúság 3 fiola | AG9PHF 21CK40 253601€201.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STABILA 25245 Torpedo Level Alumínium 10 hüvelyk hosszúság 3 fiola
€148.70 /Mértékegység