Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STA-KON RC10-8FL Fork Terminal Yellow 12 To 10 Awg - Pack Of 50 | AC9UVM 3KG68

STA-KON RC10-8FL villakapocs sárga 12-10 Awg – 50 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AC9UVM Modell: RC10-8FLKereszthivatkozás: 3KG68
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
€100.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFork terminál
SzínkódSárga
Csatlakozó anyagRéz
Kapcsolat típusaKrimpelő
Szigetelés színeSárga
Szigetelés típusaNejlon
Max. Hőmérséklet221 fok F
Max. Feszültség600V
Teljes hossz1"
Varrásátfedésben
Stud méret#8
Csatlakozó típusaZáró
Vezetéktartomány12 - 10 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.73
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)22.23
Hajószélesség (cm)6.99
HS-kód8536904000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzigetelés típusaTeljes hosszVarrásStud méretCsatlakozó típusaÁr
STA-KON RC10-10F villaterminál sárga 12-10 Awg - 50 darabos csomag | AC9UUV 3KG52 RC10-10FNejlon1"átfedésben#10Standard €93.29
STA-KON RC10-10FL villaterminál sárga 12-10 Awg - 50 darabos csomag | AC9UUW 3KG53 RC10-10FLNejlon1"átfedésben#10Záró€110.18
STA-KON RC10-10FS villaterminál sárga 12-10 Awg - 50 darabos csomag | AC9UUX 3KG54 RC10-10FSNejlon1"átfedésben#10karimás€136.11
STA-KON RC10-14F villaterminál sárga 12-10 Awg - 50 darabos csomag | AC9UVA 3KG57 RC10-14FNejlon1.12 "átfedésben1 / 4 "Standard €131.89
STA-KON RC10-14FL villaterminál sárga 12-10 Awg - 50 darabos csomag | AC9UVB 3KG58 RC10-14FLNejlon1.12 "átfedésben1 / 4 "Záró€111.14
STA-KON RC10-6F villaterminál sárga 12-10 Awg - 50 darabos csomag | AC9UVH 3KG64 RC10-6FNejlon0.97 "átfedésben#6Standard €85.51
STA-KON RC10-6FL villaterminál sárga 12-10 Awg - 50 darabos csomag | AC9UVJ 3KG65 RC10-6FLNejlon0.97 "átfedésben#6Záró€96.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STA-KON RC10-8FL villakapocs sárga 12-10 Awg – 50 db-os csomag
€100.82 /Mértékegység