Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D 9001BG207 Vezérlőállomás Nyomógomb 2no | AF9KCK 2XVF8

SQUARE D 9001BG207 Vezérlőállomás 2. sz. nyomógomb

Raktáron
Tétel: AF9KCK Modell: 9001BG207Kereszthivatkozás: 2XVF8

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€163.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomógombos vezérlőállomás
AkcióPillanatnyi / pillanatnyi
Kapcsolatfelvétel2Z
Kapcsolat besorolása5A @ 600 VAC/DC
Mélység3.69 "
Ház színeSzürke
Ház anyagaFém
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS megfelelő
Magasság2.19 "
Kerékagy1/2 "- 3/4" NPT
IP besorolás20
FelszerelésFal
NEMA Contact Rating MegnevezésB600 / P600
NEMA értékelés1
Üzemeltetők száma2
Méret30mm
Az üzemeltető típusaNyomógomb / Nyomógomb
Szélesség2.06 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2655
Hajó magassága (cm)25.81
Hajó hossza (cm)65.56
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8537109070

Termék részletek:

    • Mechanikus reteszelés (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellNEMA értékelésAkcióKapcsolatfelvételÜzemeltetők számaAz üzemeltető típusaSzélességKapcsolat besorolásaMélységÁr
SQUARE D 9001BW241 Vezérlőállomás Nyomógomb 1no/1nc | AF9GBT 2EK35 9001BW2414Pillanatnyi1NO / 1NC2Nyomógomb / Nyomógomb-5A @ 600 VAC-€483.89
SQUARE D 9001BW243 Vezérlőállomás Nyomógomb 2no | AF9GBU 2EK36 9001BW2434Pillanatnyi / pillanatnyi2Z2Nyomógomb / Nyomógomb-5A @ 600 VAC-€497.29
SQUARE D 9001BF201 vezérlőállomás öblítő gomb 1no/1nc | AF9GCH 2EK07 9001BF2011Pillanatnyi / pillanatnyi1NO / 1NC2Öblítés gomb / Öblítés gomb-5A @ 600 VAC/DC-€212.32
SQUARE D 9001BG201 Vezérlőállomás Nyomógomb 1no/1nc | AF9GCL 2EK13 9001 BG2011Pillanatnyi / pillanatnyi1NO / 1NC2Nyomógomb / Nyomógomb2.06 "5A @ 600 VAC2.34 "€118.65
SQUARE D 9001BG203 Vezérlőállomás Gomba gomb 1no/1nc | AF9GCM 2EK14 9001 BG2031Pillanatnyi / pillanatnyi1NO / 1NC2Nyomógomb gombafejjel-5A @ 600 VAC-€178.77
SQUARE D 9001BG206 Vezérlőállomás Nyomógomb 2no | AF9GCN 2EK16 9001 BG2061Pillanatnyi / pillanatnyi2Z2Nyomógomb / Nyomógomb-5A @ 600 VAC-€176.42
D SQUARE D 9001BG208 vezérlőállomás nyomógombja 2no | AF9GCP 2EK17 9001 BG2081Pillanatnyi / pillanatnyi2Z2Nyomógomb / Nyomógomb-5A @ 600 VAC-€176.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 9001BG207 Vezérlőállomás 2. sz. nyomógomb
€163.71 /Mértékegység