Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPECO TECHNOLOGIES SP6MAWT hangszóró hátsó dobozzal, fehér | AF8EQU 25DU17

SPECO TECHNOLOGIES SP6MAWT hangszóró hátlappal, fehér

Raktáron
Tétel: AF8EQU Típus: SP6MAWTKereszthivatkozás: 25DU17
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
€240.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHangszóró a Backbox-szal
Ház színefehér
Ház anyagaABS műanyag
Frekvencia átvitel50Hz a 20kHz
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS megfelelő
Impedancia8 Ohm
Max. Teljesítmény80
Teljes magasság12 "
Teljes hossz4.25 "
Teljes szélesség8.625 "
Tápcsapok @ 75V40W, 30W, 15W, 7.5W, 5W, 2.5W, 1W, .5W, .25W
Érzékenység89 + vagy - 3 dB
A transzformátor beállításai70 / 25V (40 W, 30 W, 15 W, 7.5 W, 5 W, 2.5 W, 1 W, 0.5 W és 8 Ohm)
Magassugárzó Dia. (Ban ben.)1
típusBelső falazat
Watt (RMS)40
Súly5.5 font.
Mélysugárzó kompozícióÜvegszálas gumi térhatású
Mélysugárzó átmérője (Ban ben.)6-1/2

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.83
Hajó magassága (cm)33.66
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód8518210000

Termék részletek:

    • Teljesítménycsapok @ 25 V (40 W, 30 W, 15 W, 7.5 W, 5 W, 2.5 W, 1 W, 5 W, 25 W)
    • Magassugárzó összetétele (titán)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPECO TECHNOLOGIES SP6MAWT hangszóró hátlappal, fehér
€240.60 /Mértékegység