Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEARS VALVES RCC-0500-S tengelykapcsoló, Sdr-11, 1/2 hüvelykes méret, 400 PSI, CPVC | AE6NRR 5UEE6 / RCC-0500-S GR

SPEARS VALVES RCC-0500-S csatlakozó, Sdr-11, 1/2 hüvelykes méret, 400 PSI, CPVC

Raktáron
Tétel: AE6NRR Modell: RCC-0500-SKereszthivatkozás: 5UEE6 / RCC-0500-S GR
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
€1.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengelykapcsoló
test anyagaCPVC
színekCserez
Kapcsolat típusaCTS Hub
Max. Nyomás400 psi @ 73 fok F
Max. Hőmérséklet180 fok F
Csőméret1 / 2 "
menetrend11. SDR

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)3.05
Hajószélesség (cm)2.29
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaCsőméretÁr
SPEARS SZELEPEK RCC-0750-S Kuplung, Sdr-11, 3/4 hüvelykes csúszó, CPVC | AE6NRT 5UEE7 / RCC-0750-S GR RCC-0750-SCTS Hub3 / 4 "€1.73
SPEARS SZELEPEK RCC-1000-S Kuplung, Sdr-11, 1/2 hüvelykes csúszó, 400 PSI, CPVC | AE6NRV 5UEE9 / RCC-1000-S GR RCC-1000-SCTS Hub1"€5.54
SPEARS SZELEPEK RCC-1250-S Kuplung, Sdr-11, 1-1/4 hüvelykes csúszó, CPVC | AE6NRW 5UEF1 / RCC-1250-S GR RCC-1250-SCTS Spigot x CTS Hub1.25 "€7.01
LÁNDÁSZELEPEK RCC-1500-S tengelykapcsoló, Sdr-11, 1-1/2 hüvelykes csúszó, CPVC | AE6NRX 5UEF2 / RCC-1500-S GR RCC-1500-SCTS Hub1.5 "€9.91
SPEARS SZELEPEK RCC-2000-S tengelykapcsoló, Sdr-11, 2 hüvelykes csúszó, 400 PSI, CPVC | AE6NRY 5UEF3 / RCC-2000-S GR RCC-2000-SCTS Hub2"€17.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEARS VALVES RCC-0500-S csatlakozó, Sdr-11, 1/2 hüvelykes méret, 400 PSI, CPVC
€1.36 /Mértékegység