SPEARS SZELEPEK P300-060C könyök, 1/4 ív, 90 fok, agy x agy, 6 méret, CPVC | AF7PJF 22EX09

SPEARS VALVES P300-060C könyök, 1/4 kanyar, 90 fok, agy x agy, 6 méret, CPVC

Tétel: AF7PJF Típus: P300-060CKereszthivatkozás: 22EX09

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKönyök, 90 fok
test anyagaCPVC
színekSzürke
TeljesítésNSF CW tanúsítvánnyal maró hulladékok, IAPMO IGC 210 és ICC-ES PMG-1018
Kapcsolat típusaHub x Hub
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS megfelelő
Max. Nyomás180 psi
Max. Hőmérséklet200 fok F
Csőméret6"
menetrend40

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8765
Hajó magassága (cm)24.13
Hajó hossza (cm)32
Hajószélesség (cm)31.24
HS-kód3917400090

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásCsőméretÁr
SPEARS SZELEPEK P300-015C könyök, 1/4 ív, 90 fok, agy x agy, 1-1/2 méretű, CPVC | AF7PJB 22EX05 P300-015C330 PSI1.5 "-
ajánlatkérés
SPEARS SZELEPEK P300-020C könyök, 1/4 ív, 90 fok, agy x agy, 2 méret, CPVC | AF7PJC 22EX06 P300-020C280 PSI2"-
ajánlatkérés
SPEARS SZELEPEK P300-030C könyök, 1/4 ív, 90 fok, agy x agy, 3 méret, CPVC | AF7PJD 22EX07 P300-030C260 psi3"-
ajánlatkérés
SPEARS SZELEPEK P300-040C könyök, 1/4 ív, 90 fok, agy x agy, 4 méret, CPVC | AF7PJE 22EX08 P300-040C220 psi4"-
ajánlatkérés
SPEARS SZELEPEK P300-080C könyök, 1/4 ív, 90 fok, agy x agy, 8 méret, CPVC | BU7ZXD P300-080C--€832.34
ajánlatkérés
SPEARS SZELEPEK P300-120C könyök, 1/4 ív, 90 fok, agy x agy, 12 méret, CPVC | BU7ZXL P300-120C--€3,225.45
ajánlatkérés
SPEARS SZELEPEK P300-100C könyök, 1/4 ív, 90 fok, agy x agy, 10 méret, CPVC | BU7ZXN P300-100C--€1,923.62
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEARS VALVES P300-060C könyök, 1/4 kanyar, 90 fok, agy x agy, 6 méret, CPVC