Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LÁNDÁK SZELEPEK 890-080C Mellék, menetes mindkét végén, 80-as ütemezés, 4 hüvelyk x 8 méret, CPVC | AG9TGU 22EY17

SPEARS VALVES 890-080C mellbimbó, mindkét végén menetes, 80-as ütemezés, 4 hüvelyk x 8 méret, CPVC

Raktáron
Tétel: AG9TGU Modell: 890-080CKereszthivatkozás: 22EY17
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
€215.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMellbimbó
színekSzürke
Kapcsolat típusaMindkét végén befűzve
Hossz8"
AnyagCPVC
Max. Nyomás420 psi 73 ° F-on
Max. Hőmérséklet200 fok F
Csőméret4"
menetrend80
típusCsőbimbó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0305
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)33.53
Hajószélesség (cm)14.99
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁr
SPEARS SZELEPEK 890-030C Mellék, menetes mindkét végén, 80. ütemezés, 4 hüvelyk x 3 méret, CPVC | AG9TGP 22EY13 890-030C3"€111.96
LÁNDÁK SZELEPEK 890-040C Csíp, menetes mindkét végén, 80. ütemezés, 4 hüvelyk x 4 méret, CPVC | AG9TGQ 22EY14 890-040C4"€114.96
LÁNDÁK SZELEPEK 890-100C Csíp, menetes mindkét végén, 80. ütemezés, 4 hüvelyk x 10 méret, CPVC | AG9THD 22EY26 890-100C10 "€196.06
LÁNDÁK SZELEPEK 890-120C Csíp, menetes mindkét végén, 80. ütemezés, 4 hüvelyk x 12 méret, CPVC | AG9THM 22EY35 890-120C12 "€354.36
SPEARS SZELEPEK 890-005C Csavarcső, mindkét végén menetes, 80-as ütemezés, 4 hüvelyk x zárt méret, CPVC | BU7LZM 890-005C-€32.15
ajánlatkérés
LÁNDÁK SZELEPEK 890-060C Mellék, menetes mindkét végén, 80. ütemezés, 4 hüvelyk x 6 méret, CPVC | BU7LZQ 890-060C-€65.71
ajánlatkérés
LÁNDÁK SZELEPEK 890-170C Mellék, mindkét végén menetes, 80-as ütemezés, 4 hüvelyk x 17 méret, CPVC | BU7UQX 890-170C-€206.83
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEARS VALVES 890-080C mellbimbó, mindkét végén menetes, 80-as ütemezés, 4 hüvelyk x 8 méret, CPVC
€215.88 /Mértékegység