Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LÁNDÁK SZELEPEK 889-120C Mellék, menetes mindkét végén, 80. ütemezés, 3 hüvelyk x 12 méret, CPVC | AG9THL 22EY34

SPEARS VALVES 889-120C mellbimbó, mindkét végén menetes, 80-as ütemezés, 3 hüvelyk x 12 méret, CPVC

Raktáron
Tétel: AG9THL Modell: 889-120CKereszthivatkozás: 22EY34

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€234.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMellbimbó
színekSzürke
Kapcsolat típusaMindkét végén befűzve
Hossz12 "
AnyagCPVC
Max. Nyomás420 psi 73 ° F-on
Max. Hőmérséklet200 fok F
Csőméret3"
menetrend80
típusCsőbimbó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.017
Hajó magassága (cm)14.48
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)15.75
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁr
LÁNDÁK SZELEPEK 889-030C Mellék, menetes mindkét végén, 80. ütemezés, 3 hüvelyk x 3 méret, CPVC | AG9TGN 22EY12 889-030C3"€48.24
LÁNDÁK SZELEPEK 889-080C Csíp, menetes mindkét végén, 80. ütemezés, 3 hüvelyk x 8 méret, CPVC | AG9TGT 22EY16 889-080C8"€155.82
LÁNDÁK SZELEPEK 889-100C Mellék, menetes mindkét végén, 80. ütemezés, 3 hüvelyk x 10 méret, CPVC | AG9THC 22EY25 889-100C10 "€177.42
SPEARS SZELEPEK 889-005C Mellék, menetes mindkét végén, 80. ütemezés, 3 hüvelyk x zárt méret, CPVC | BU7UMC 889-005C-€26.86
ajánlatkérés
SPEARS SZELEPEK 889-035C Csípő, mindkét végén menetes, 80. ütemezés, 3 hüvelyk x 3-1/2 méret, CPVC | BU7UMH 889-035C-€35.11
ajánlatkérés
SPEARS SZELEPEK 889-040C Mellék, menetes mindkét végén, 80. ütemezés, 3 hüvelyk x 4 méret, CPVC | BU7UMJ 889-040C-€35.11
ajánlatkérés
LÁNDÁK SZELEPEK 889-045C Csíp, menetes mindkét végén, 80. ütemezés, 3 hüvelyk x 4-1/2 méret, CPVC | BU7UMU 889-045C-€40.89
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEARS VALVES 889-120C mellbimbó, mindkét végén menetes, 80-as ütemezés, 3 hüvelyk x 12 méret, CPVC
€234.73 /Mértékegység