Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LÁNDÁK SZELEPEK 888-100C Csíp, menetes mindkét végén, 80. ütemezés, 2-1/2 hüvelyk x 10 méret, CPVC | AG9THB 22EY24

SPEARS VALVES 888-100C mellbimbó, mindkét végén menetes, 80. ütemezés, 2-1/2 hüvelyk x 10 méret, CPVC

Raktáron
Tétel: AG9THB Modell: 888-100CKereszthivatkozás: 22EY24

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€171.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMellbimbó
színekSzürke
Kapcsolat típusaMindkét végén befűzve
Hossz10 "
AnyagCPVC
Max. Nyomás420 psi 73 ° F-on
Max. Hőmérséklet200 fok F
Csőméret2.5 "
menetrend80
típusCsőbimbó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6975
Hajó magassága (cm)12.95
Hajó hossza (cm)33.78
Hajószélesség (cm)15.49
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁr
LÁNDÁK SZELEPEK 888-030C Csapkar, mindkét végén menetes, 80. ütemezés, 2-1/2 hüvelyk x 3 méret, CPVC | AG9TGM 22EY11 888-030C3"€42.39
LÁNDÁK SZELEPEK 888-080C Csíp, menetes mindkét végén, 80. ütemezés, 2-1/2 hüvelyk x 8 méret, CPVC | AG9TGR 22EY15 888-080C8"€118.40
SPEARS SZELEPEK 888-005C Csapcső, mindkét végén menetes, 80. ütemezés, 2-1/2 hüvelyk x zárt méret, CPVC | BU7UGQ 888-005C-€20.73
ajánlatkérés
LÁNDÁK SZELEPEK 888-040C Mellék, menetes mindkét végén, 80. ütemezés, 2-1/2 hüvelyk x 4 méret, CPVC | BU7UGX 888-040C-€27.74
ajánlatkérés
LÁNDÁK SZELEPEK 888-045C Csíp, menetes mindkét végén, 80. ütemezés, 2-1/2 hüvelyk x 4-1/2 méret, CPVC | BU7UGY 888-045C-€33.16
ajánlatkérés
LÁNDÁK SZELEPEK 888-035C Csíp, menetes mindkét végén, 80. ütemezés, 2-1/2 hüvelyk x 3-1/2 méret, CPVC | BU7UHD 888-035C-€27.74
ajánlatkérés
LÁNDÁK SZELEPEK 888-070C Mellék, menetes mindkét végén, 80. ütemezés, 2-1/2 hüvelyk x 7 méret, CPVC | BU7UHT 888-070C-€49.75
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEARS VALVES 888-100C mellbimbó, mindkét végén menetes, 80. ütemezés, 2-1/2 hüvelyk x 10 méret, CPVC
€171.32 /Mértékegység