Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEARS SZELEPEK 1881-030 Mellbimbó, menetes, egyik vég, 80. táblázat, 3/8 x 3 méret, PVC | AC9LHJ 3HFN7

SPEARS VALVES 1881-030 mellbimbó, menetes egyik vég, 80. ütemezés, 3/8 x 3 méret, PVC

Raktáron
Tétel: AC9LHJ Modell: 1881-030Kereszthivatkozás: 3HFN7
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
€4.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMellbimbó
színekSzürke
Kapcsolat típusaMNPT x csúszó aljzat
Hossz3"
AnyagPVC
Max. Nyomás460 psi @ 73 fok F
Max. Hőmérséklet110 fok F
Csőméret3 / 8 "
menetrend80
típusMenet az egyik végén, MNPT x Slip Socket

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁr
SPEARS SZELEPEK 1881-020 Mellbimbó, Menetes egyik vég, Schedule 80, 3/8 x 2 Méret, PVC | AC9LHH 3HFN6 1881-0202"€3.09
SPEARS SZELEPEK 1881-040 Mellbimbó, menetes, egyik vég, 80. táblázat, 3/8 x 4 méret, PVC | AC9LHK 3HFN8 1881-0404"€6.11
SPEARS SZELEPEK 1881-060 Mellbimbó, menetes, egyik vég, 80. táblázat, 3/8 x 6 méret, PVC | AC9LHL 3HFN9 1881-0606"€7.16
SPEARS VALVES 1881-120 Mellék, menetes, egyik vég, 80. táblázat, 3/8 x 12 méret, PVC | AC9LHM 3HFP1 1881-12012 "€10.99
SPEARS VALVES 1881-150 Mellék, menetes, egyik vég, 80. táblázat, 3/8 x 15 méret, PVC | BU7PWG 1881-150-€7.88
ajánlatkérés
SPEARS VALVES 1881-140 Mellék, menetes, egyik vég, 80. táblázat, 3/8 x 14 méret, PVC | BU7PWJ 1881-140-€7.52
ajánlatkérés
SPEARS VALVES 1881-160 Mellék, menetes egyik vég, 80-as séma, 3/8 x 16 méret, PVC | BU7PWL 1881-160-€8.11
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEARS VALVES 1881-030 mellbimbó, menetes egyik vég, 80. ütemezés, 3/8 x 3 méret, PVC
€4.08 /Mértékegység